21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツールウレタンバフ(細目)20×50
厚さ(mm)20 材質スポンジ トラスコ品番807-1369 適合機種924、450PLなど 質量(g)2 外径(Φmm)50 サイズ(mm)50
1枚
449 税込494
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

コンパクトツールウールバフ
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きに トラスコ品番206-3414 材質ウレタンスポンジ、ウール 幅(mm)50 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)5 アズワン品番64-8349-58 危険物の類別非危険物
1枚
699 税込769
当日出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き用バフ
外径(Φmm)185 厚さ(mm)30 質量(g)30 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトツールウレタンバフ 白 30×185×50
スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に 材質スポンジ トラスコ品番827-5694 適合機種C-201.P-185N 寸法(mm)30×185×50 質量(g)30 外径(Φmm)185
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

外径(Φmm)190 厚さ(mm)50 仕様マジック付 内径(Φmm)50 使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バフ目を残さず、光沢よく仕上がります。 バランスがよく、安定性、作業性に優れたスポンジバフ。
用途仕上げ用 外径(Φmm)185 厚さ(mm)50 内径(Φmm)28 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷