圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に
材質高密度マイクロセルウレタンフォーム
長さ(mm)1000
長さ(m)1
仕様圧縮残留歪2.7%
種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
色黒
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材
厚さ(mm)5
長さ(mm)9000
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
色黒
復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。
カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に
色グリーン
厚さ(mm)8
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番355-4619
幅(mm)80~120
質量(g)140
長さ(m)1.7
取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性、伸縮性に優れています。
独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
用途断熱、保温材、パッキンとして。
材質NR
色黒
幅×長さ(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプ
トラスコ品番701-0922
材質イソシアネート、ポリオール、LPG。
色ライトグリーン
容量(mL)750
容量(g)730
発泡体積(L)40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.491L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
沈み込みやすい腰部分はしっかりと、頭部・足元はやさしく支えるバランスタイプのマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。現在お使いの敷き布団やマットレスに重ねてのご使用がおすすめです。継ぎ目のない1枚タイプです。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
サイズシングル
質量(g)3600
硬さ頭部・脚部:かため(125N)、腰部:かため(170N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×50
目付(g/m2)約140
復元率(%)頭部・脚部:97、腰部:97
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
一体型 脚付きロールマットレス SDサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質本体:LVL、パイン(脚)
質量(kg)23.7
サイズSD
寸法(cm)120×195×27
反発度高反発
材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
一体型 脚付きロールマットレス Sサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質本体:LVL、パイン(脚)
質量(kg)17.4
サイズシングル
寸法(cm)97×195×27
反発度高反発
材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
寸法(cm)80×195×27
質量(kg)15
材質本体:LVL、パイン(脚)
サイズSS
反発度高反発
材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
一体型 脚付きロールマットレス Dサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質本体:LVL、パイン(脚)
質量(kg)26.4
サイズD
寸法(cm)140×195×27
反発度高反発
材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
低反発性の特殊ウレタンフォームを採用。じんわりと柔らかく変形し、広い面積でしっかり体圧を分散します。
本体・カバー共に100℃の熱湯消毒ができますので、感染症など万一のときも安心です。
材質(中身)ポリエステル繊維チップ、(カバー)ポリエステル70%・綿30%
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○、煮沸○(100℃・15分)、オートクレーブ○(123℃・15分)、塩素系漂白剤○(2%以下希釈液)
欧州褥瘡諮問委員会スポンサー企業製造のピローです。内容物(高反発ウレタンフォーム)の偏りが起きにくいです。便・尿失禁等の汚物がカバー内に入りにくいです。防水透湿性カバーを標準仕様にしています。
材質高反発ウレタンフォーム・ポリエステルファイバー・ハイジーンカバー/ポリウレタン・ポリエステル
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)
厚さ(mm)4(両面テープ含)
幅(mm)20
仕様強力接着(寒冷地等にも)
色(テープ)黒
伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
トラスコ品番337-8273
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.2
色黒
タイプ固形ウレタンフォーム付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-18~60
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。最大1000ボルトまで安全に作業できる絶縁ブレード付きドライバーでそのうちの5つは下にあるネジ用にブレード直径が小さくなっています。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。ネジ締め、彫刻、ほぞ穴加工、固着したネジの緩め用のチゼルドライバー2本。プロファイルとサイズに応じた色分けがしてあります。転がりを防ぐ六角形のアンチロール機能。ネジを掴む機能を備えた取付工具のネジグリッパ。
セット内容絶縁プラスドライバー 006450・006451(PH1・2)、絶縁ポジドライバー 006460・006461(PZ1・2)、絶縁プラスマイナスドライバー 006191(#2)、絶縁マイナスドライバー 006100・006115・006120・006440(0.4×2.5・0.8×2.5・4・1×5.5・0.6×3.5mm)、絶縁トルクスドライバー 006170・006172・006174・006176・006178(TX10・15・20・25・30)、ねじホルダー 4.5-6×41・6.0-8.5×41mm、ウレタン収納ケース 137311(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
サイズセミシングル
質量(g)3800
硬さかため(140N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×100
目付(g/m2)側生地:約200
復元率(%)98
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
薄型ポケットコイルスプリングマットレス【Armelia-アルメリア-】(ロール梱包 シングル)
ロフトベッドや2段ベッドにオススメの薄型のマットレス!
身体を柔らかく包み込む、ポケットコイル仕様!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
スムーズに搬入できるロール梱包でお届け!
使いやすい薄型マットレスだからワンランク上の寝心地をご提供します
ポケットコイルだから実感できるフィット感
横揺れやギシギシ音も心配なし!
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)16.5
色アイボリー
サイズシングル
寸法(cm)(約)97×195×10
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
キングサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)38.5
色ホワイト
サイズキング
寸法(cm)(約)180×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)(約)23.5
色ホワイト
サイズダブル
寸法(cm)(約)140×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
シングルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)(約)17.6
色ホワイト
サイズシングル
寸法(cm)(約)97×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
クイーンサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)33
色ホワイト
サイズクイーン
寸法(cm)(約)160×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
セミダブルサイズの片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪
睡眠の質を高めたいあなたに
横揺れやギシギシ音の心配なし
身体を優しく包む厚めクッション
お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包
豊富なサイズ展開
質量(kg)(約)22
色ホワイト
サイズセミダブル
寸法(cm)(約)120×195×19
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
大容量のベッド下収納にこだわった宮付きのベッドです。ウレタンマットレス付きです。
【ベッド】ベッドサイズはセミシングルとコンパクト設計で、お部屋を広く使えます。引き出しの深さは約24cmと深型で、1個あたり約96Lの収納が可能です。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや頻繁に着ないお洋服なども収納可能です。床板はすのこ構造で通気性抜群です。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。簡単に取り外せます。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。お客様組み立てとなります。
【マットレス】セットのマットレスは厚さ約10cmのウレタンマットレスです。波型のウレタンフォーム(プロファイル加工)が点で体を支えます。カバーは洗濯可能なオールシーズンお使いいただけるリバーシブルタイプです。季節に合わせてお使いいただけます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
材質【ベッド】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【マットレス】ウレタンフォーム、ポリエステル
寸法(mm)ヘッドボード:約800×122×725
サイズセミシングル
高さ(mm)床板まで:約393
質量(g)55000、マットレス:3800
種類チェストベッド
容量(L)引き出し:約96(1個あたり)
消費電力(W)合計1500
定格電圧(V)AC100
硬さマットレス:かため(140N)
耐荷重(kg)全体125、ヘッドボード天板5、本体100、引き出し1個あたり10
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×1940×725
引出し内寸法(mm)約853×470×240(1個あたり)
目付(g/m2)マットレス:側生地 約200
復元率(%)マットレス:98
ベッド寸法(mm)約802×1800
収納の目安引き出し:Yシャツなら48枚
最大使用者体重(kg)約100
マット寸法(mm)800×1800×100
両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク!
真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
横揺れやギシギシ音も心配なし!
80000回の過酷な強度耐久テストをクリア
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)17
色アイボリー
サイズシングル
幅(cm)(約)97
長さ(cm)195
高さ(cm)20
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク!
真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
横揺れやギシギシ音も心配なし!
80000回の過酷な強度耐久テストをクリア
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)25
色アイボリー
サイズダブル
幅(cm)(約)140
長さ(cm)195
高さ(cm)20
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク!
真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
横揺れやギシギシ音も心配なし!
80000回の過酷な強度耐久テストをクリア
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用
質量(kg)(約)21
色アイボリー
サイズセミダブル
幅(cm)(約)120
長さ(cm)195
高さ(cm)20
材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
両面仕様で長く使える「ボンネルコイルマットレス」。
ボンネルコイルマットレスは、コイル同士が連結した構造で、身体をマットレス全体の面で支えます。
ロール梱包で移動や設置がラクラク!真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
安定感のある弾力性で肩、腰回りをしっかり支えます!通気性の良い構造で快適にご使用いただけます!
沈み込みすぎない安心の寝心地
質量(kg)(約)20
色アイボリー
サイズシングル
幅(cm)(約)97
耐荷重(kg)100
長さ(cm)195
高さ(cm)16
材質(中材)ボンネルコイル、ウレタンフォーム、キルト、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
両面仕様で長く使える「ボンネルコイルマットレス」。
ボンネルコイルマットレスは、コイル同士が連結した構造で、身体をマットレス全体の面で支えます。
ロール梱包で移動や設置がラクラク!真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
安定感のある弾力性で肩、腰回りをしっかり支えます!通気性の良い構造で快適にご使用いただけます!
沈み込みすぎない安心の寝心地
質量(kg)(約)27
色アイボリー
サイズダブル
幅(cm)(約)140
耐荷重(kg)100
長さ(cm)195
高さ(cm)16
材質(中材)ボンネルコイル、ウレタンフォーム、キルト、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ