38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 硬度(JIS A)70 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。 厚さ(mm)5 材質ポリウレタン 使用温度範囲-10~70℃ 粘着剤なし RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップクッション CH402 WAKI(和気産業) 動画あり
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

耐圧分散性と座位安定性を両立。車いすへの移乗時、ウレタン部に手を置き支点とすることでに車いすに座りやすい。車いすから立ち上がる時、ウレタンフォームの適度な硬さで立ち上がりをサポート
材質本体フォームベース部:耐水性独立気泡ポリエチレン 、本体エアセルパッド部:難燃性ネオプレーン(ラテックス不使用) 、カバー:難燃性ナイロン 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40.5×40.5×10.8
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。エアロキューブとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。エアロキューブの反発力とウレタンフォームの柔かさを併せ持ち、しっかりとした寝心地を楽しめます。ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマック」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。
付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:180 硬さ(N)75(ふつう) 材質(中材)上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランダルコーポレーションAPLUS FIT(防水タイプ) 91幅
硬さの異なるウレタンフォームを3層積み重ね、それぞれにプロファイル加工をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体にFitします。
材質中材:ウレタンフォーム 外側地:<上面〉ポリウレタンフィルム〈下面〉ポリエステル65%、綿35% 中側地:〈上面〉ポリエステル〈下面〉ポリウレタンフィルム 質量(kg)6.6 寸法(cm)全長191×全幅91×厚さ13
1枚
60,000 税込66,000
3日以内出荷

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。 また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。
仕様丸洗いOK、洗濯機OK 材質外カバー/綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)、中カバー/ポリエステル100% その他/綿70%、ポリエステル30%、中身/ポリウレタンフォーム 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可 (60℃)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランダルコーポレーションAPLUS FIT(通気タイプ) 91幅
硬さの異なるウレタンフォームを3層積み重ね、それぞれにプロファイル加工をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体にFitします。
材質中材:無膜ウレタンフォーム 側地:ポリエステル 質量(kg)6.5 寸法(cm)全長191×全幅91×厚さ13
1枚
60,000 税込66,000
3日以内出荷

触れるところによって硬さが異なる、バランス型のウレタンフォームを使用したバランスマットレス。幅も長さも大きすぎないセミシングルサイズ。体をしっかり支える6cm厚。3つ折りタイプで収納に便利。
用途マットレス、布団、寝具として。折りたたみ/コンパクト/ウレタン/ウレタンフォーム/ウレタンマットレス/ウレタンマット/マット/寝具/アキレス/アキレスエアロン/大阪アキレスエアロン/セミシングル/敷き布団/敷布団/布団/寝室/ベッド/ベット/ベッドルーム/子供/キッズ/子供部屋/車中泊/昼寝/ごろ寝/ごろ寝マット/新生活/一人暮らし 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×185×6 密度(kg/m3)KUH(腰部分)19、SSH(頭・脚部分)16 硬さ(N)(頭・脚部分)125、(腰部分)200 折りたたみ寸法(cm)85×62×18
1枚
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度の高反発ウレタンフォームを使用し適度な硬さで理想的な寝姿勢を維持します。 厚さ6cmなのに底つき感はありません。 側生地は通気性に優れた3Dメッシュ生地を使用しているので湿気を外に拡散します。 ベッドのマットレスとして使用できます。
仕様●材質:側生地/ポリエステル100%、詰物/高反発ウレタン●商品サイズ:6×97×200cm アズワン品番68-1967-69
1枚
31,980 税込35,178
13日以内出荷

通気性に優れ、適度な硬さの洗える特殊ウレタンフォーム素材を使用。 通気性に優れた素材で、ムレの不安を解消します。 また、クッションの適度な硬さを損わないので、スムーズな体位変換を行うことができます。 洗濯、乾燥機の使用もできるため、衛生的にご利用いただけます。 ベッド上での姿勢保持など多目的に使えるサイズです。 外カバーの両脇はゴム調節できるホール付きです。
用途ベッド上での姿勢保持など多目的に使えます。 混率(%)外カバー:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/側地センター:ポリエステル100(鹿の子)/側地サイド:綿70、ポリエステル30(スムースニット)/中身:脱膜ポリウレタンフォーム
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転中のカラダをリラックス状態へサポートファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いた低反発肘掛けパッド。本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されたサポートクッション。「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。裏面にノンスリップ素材を採用。ズレに強い。軽自動車に多い大型アームレスト用のサイズ。
ブラック 材質(本体)[表地]ナイロン・ポリエステル、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]合成ゴム 質量(g)約140 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×34 使用上の注意※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チョイスシリーズの大きい方の座面に取り付ける専用クッションです。クッションは表地とウレタンフォームの2重構造になっています。 肌触りの良い丈夫な表地は、簡単に取り外し洗濯が出来ますので、食べこぼしがあっても常に衛生的にお使い頂けます。 中身のウレタンフォームにはHOPPLの独自成型を施しています。 小さなお子様が座るスモールシート用は可愛いお尻がズレないように「くぼみ」をつけています。 この「くぼみ」は体圧の分散にもつながり、正しい姿勢をサポートします。 成長してから座るラージシートには太もも裏に硬い部分が当たらないように、座面を巻き込む形状に成型しています。 ウレタンフォームは食事だけでなく、学習など長時間の使用における疲労も考え、適度に硬さを持たせた設計にしています。 お尻が沈みこまないので、猫背になりにくいといった効果もあります。
材質生地:ポリエステル100%、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×280
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チョイスベビー・キッズ用小さい方の座面に取り付ける専用クッションです。クッションは表地とウレタンフォームの2重構造になっています。 肌触りの良い丈夫な表地は、簡単に取り外し洗濯が出来ますので、食べこぼしがあっても常に衛生的にお使い頂けます。 中身のウレタンフォームにはHOPPLの独自成型を施しています。 小さなお子様が座るスモールシート用は可愛いお尻がズレないように「くぼみ」をつけています。 この「くぼみ」は体圧の分散にもつながり、正しい姿勢をサポートします。 成長してから座るラージシートには太もも裏に硬い部分が当たらないように、座面を巻き込む形状に成型しています。 ウレタンフォームは食事だけでなく、学習など長時間の使用における疲労も考え、適度に硬さを持たせた設計にしています。 お尻が沈みこまないので、猫背になりにくいといった効果もあります。
材質生地:ポリエステル100%、ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)390×200
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低反発レザークッション。スポーティーなカラーパンチングクッション・体圧分散!中材に低反発ウレタン使用。中材の低反発ウレタンが衝撃を吸収し、お尻にかかる耐圧を分散します。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% タイプシングルクッション 使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適低反発クッション6:4分割の軽自動車ベンチシート(運転席側)にピッタリ!。全面メッシュでお尻のムレを解消します。低反発ウレタンを使用しているで耐圧を分散します。助手席側に別売の5339-43メッシュフィット45×45cm(ヒップ型)をご使用いただくと軽自動車ベンチシートにピッタリ!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
形状軽ベンチシート 57×45cm ブラック 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約240 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×2.3×45 使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

側地は通気性のあるハニカムメッシュ生地を採用。腰部がかための三つ折りバランスマットレス。収納にも便利な三つ折り式。
用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。 ネイビー 材質(中材)ウレタンフォーム(硬さ:120N-220N-120N) 材質(側地)ポリエステル
1枚
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ アズワン品番65-9309-63
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

硬めの寝心地で身体が沈み込まず腰がラクに!。しっかり硬めのマットレスで身体を支えて沈み込みを防ぎ、心地よい眠りをサポート。急な来客時にも便利です。省スペースですき間に収納可能。とっても軽い!重さ約2kg。上げ下ろしもカンタン♪。コンパクトに折り畳める6つ折れタイプ。マット厚4cm
材質側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム(硬さ:145N) 質量(kg)2 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【使用時】97×195×4【収納時】97×33×24
1枚
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。
仕様●厚み(mm):40●サイズ(W×D)mm:970×1950●材質:側生地/ポリエステル100% 詰め物/ウレタンフォーム●重量:1.75kg●折りたたみ時サイズ:970×650×120mm●硬さ:190N(かため) アズワン品番65-9309-58
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 アズワン品番65-9309-62
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷