18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用原色 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンロイヒスーパー夜光塗料 ウレタン
エコ商品
長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 残光時間は消灯後2~3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。
特性蛍光、夜光 タイプ2液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ルミノVトップシンナー 塗布方法刷毛、吹付、ローラー 硬化時間(時間)4(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12~48時間(20℃)
1セット(1kg)ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。 セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg 硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3 危険等級 使用後の手入方法合成シンナーNo.6 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12.74L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43 上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間 希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈 関連資料製品仕様 可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

うすいパテ状の下地用塗料 優れた耐水・耐ブリスター性 速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜 上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり 各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする 下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために 表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに 各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適 ライトブルーグレー 成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤 トラスコ品番818-6298 乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期 塗り面積(m2)約0.7(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(420mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
タイプ添加用パール原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料
1本(200g)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%) タイプ調色用メタリック原色 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率10:1 危険物の性状非水溶性
1缶(900mL)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN
エコ商品
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 ホワイト 適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)5~10/23℃ 塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性 関連資料メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ 塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2600mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
16,900 税込18,590
3日以内出荷

【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理 仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー 膜厚(μm)25~40 指触乾燥時間(分)23℃:5~10 塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9750mL 希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・速乾性・付着性 塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書(0.29MB) 塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10 危険物の性状非水溶性 適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロ サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
31,900 税込35,090
3日以内出荷

シンロイヒビームライト#200
エコ商品
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1セット(1kg)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
用途ボカシ際用 タイプ対ミストコートレべリング剤 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(3.6L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などに セット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg 標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#2000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)4(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12~48時間(20℃)
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本特殊塗料エポラ#1プライマーN
エコ商品
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料。「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】。1 速乾性と良好な作業性。 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り。 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性。 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料。 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途【適用素材】。鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)。【主な適用用途】。・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など。【主な適用既存塗膜】。ポリウレタン塗料、アクリル塗料。【主な適用上塗り塗料】。リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ 荷姿16kg石油缶 塗布面積(m2/缶)106 膜厚(μm)ドライ:40 希釈剤NT塗料用シンナーA 塗装刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)4時間以上7日以内 関連資料※商品カタログ(0.42MB) 塗付量(kg/m2)0.15 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
1缶(16kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)