細目、極細目コンパウンド用のフェイス材です。
セパレートバフクッション5743(別売品)に付けテーパーバフパッド5718(別売品)と共に使用します。
外径(Φmm)180
厚さ(mm)10
仕様マジック付細目~極細目
内径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5
タイプ中目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
こんなお得な商品も!

ウールディスクバフ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75
トラスコ品番835-8989
危険物の類別非危険物
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ細目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ソフト
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)10
トラスコ品番365-0723
色黒
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
代表車種KX65A6F
主な適合純正品番18046-0049
主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目)
適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190
厚さ(mm)22
トラスコ品番753-6062
内径(Φmm)24
危険物の類別非危険物
1枚
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時)
適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
サイズ127mmサンディングパット用(M12スピンドルネジと180mmコンパウンドウールバフセット時
1個
¥168
税込¥185
3日以内出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色イエロー
硬度ハード
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。
細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。
スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。
ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業
セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ
質量(kg)2.1
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000
定格電流(A)11.7
絶縁方式二重絶縁
危険物の類別非危険物
取付軸5/16-24UNF
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
電源(V)100
消費電力(W)500
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用。細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)
回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)
充電時間(分)約160~180
パッド径(Φmm)Φ75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番102-5800
全長(mm)180
質量(kg)0.68
高さ(mm)76
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.43
ホース取付口Rc1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード