インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数4枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥539
税込¥593
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6タテ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)188×128
1冊(50組)
¥429
税込¥472
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥359
税込¥395
当日出荷
サプライ用品。請求明細書(204)。
サイズ(inch)幅9 1/2×高11
箱入数500セット
プリンタードットプリンター
用紙連続用紙
対応ソフトウェアスタンダード、プロフェッショナル、ネットワーク
1個(500セット)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J926N(-W/B)/J914N、DCP-J928N、MFC-J904N/J739DN・DWN/J939DN・DWN
種別純正
エコマーク認定認定
適合機種メーカーBrother
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号21 142 006
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ
複写枚数4枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥469
税込¥516
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
サイズB7ヨコ
複写枚数複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
ノート A罫 セミB5
モノタロウ
¥69
税込¥76
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品
紙質上質紙
製本無線とじ
エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。
健康住宅対応しています。
広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。
耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に
特性耐水性
成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系
トラスコ品番752-0433
材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系
色ライトグレー
容量(mL)333
質量(g)532
主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合
危険物の類別非危険物
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
インターフェイス<AH333>USB2.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.75
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
切り幅(mm)0.6
入数3枚
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245
アズワン品番65-7966-94
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248
アズワン品番65-7872-84
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247
アズワン品番65-7873-53
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
色ブラック
キャップタイプキャップ式
インターフェイス<AH333>USB2.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
NC旋盤の湿式切削にも適しています。
ユニークなヘッドドライビング機構を採用。
特殊スラストベアリングを組み込んだ三点軸受ベアリング方式によりスラスト荷重に対して抜群の威力を発揮します。
センター振れ0.003mm以内
粉塵や切削水が入りにくく、高精度を維持します。
仕様●全長(mm):333●幅(mm):102●重量(g):9000●テーパサイズ:MT6
アズワン品番68-0608-63
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
関連キーワード