1,761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530 電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属) 仕様ライト付 材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂 光度(mcd)30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。 防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。 ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)] 耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230 適合サイズW85×D12×H170mm以下 ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.87MB) 水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
股下(cm)76 仕様目張り加工、裾口アジャスター 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 生地タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)
1本
3,390 税込3,729
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト 機能防水、防寒 生地タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm) 名入れ可(防寒)
1着
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書 寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160 質量(g)約288 出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W 入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32W バッテリー1260110リチウムイオンポリマー10000mAh(37Wh) 充電時間(時間)(本体)4.5~5時間(5V2Aの電源アダプター使用時) 素材ABS、ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10m-30m S/N比75dB 充電時間(時間)4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetoothバージョン: 5.0 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP 入力電圧DC 5V
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト 機能防水、防寒 生地タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm) 名入れ可(防寒)
1着
5,890 税込6,479
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。 独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。 姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。 ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
股下(cm)76 仕様ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト 機能防水、防寒 生地シルモンド高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
1本
8,890 税込9,779
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。 防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。 ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
材質ABS+PVC+スポンジ ホワイト 質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)] タイプポーチ 耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230 対応機種汎用 適合サイズW85×D12×H170mm以下 保護等級IPX8 ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.87MB) 水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。
股下(cm)76 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト、下半分:ナイロンタフタ中綿シンサレートハイロフト80gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h)
1本
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダブルライナーで温かさと軽さを調節。防水・透湿機能搭載。高機能中綿「シンサレートTM」で抜群の温かさを備えつつ、「ダブルライナー」で温度調整も可能。防水・透湿機能搭載で、雪や雨の日の作業に最適。
股下(cm)76 仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿シンサレートライト30gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートライト30gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
1本
7,890 税込8,679
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水・軽量防寒ウエアの神髄。
股下(cm)76 仕様オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿80gキルト 機能防水、防寒 生地シルパールタフタ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,790 税込7,469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。
股下(cm)76 仕様テングダブルドット釦、かぶせ式脇ポケット、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口アジャスター、新型ループ、裏縫い目止め・目張り加工 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 生地ミニオックス 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h)
1本
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

雨、雪、風、寒さ。悪天候からワーカーを守る。ハードワーカーが求める、防水、透湿性を極限まで追求しました。雨や雪、そして風や寒さなど、悪天候のなかで優れたパフォーマンスを発揮する高機能防寒ウエア。
股下(cm)76 仕様裏縫い目止め・目張り加工、内側シャーリング仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステル起毛トリコット中綿100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿90gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 8,000g/m2/24h)
1本
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
股下(cm)76 仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 エコマーク認定番号19 103 047
1本
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2000mm・透湿度4000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト 機能防水、防寒 生地シルモンド高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2000mm)、透湿防水(透湿度 4000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
12,900 税込14,190
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自重堂48261 エコ防水防寒パンツ
エコ商品、RoHS
雨や雪をシャットアウト。透湿防水エコ防寒。環境に配慮したケミカルリサイクル素材を使用。耐水圧2,000mm、透湿度4,000g/m2/24hの透湿防水防寒。
股下(cm)76 仕様裏縫い目止め・目張り加工、マチ付ポケット、膝上裏地、テングダブルドット釦、裾ヌレ防止折り返し仕様、裾口フリーマジック 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタリサイクル中綿90gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能撥水加工(耐水性 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h) エコマーク認定番号19 103 047
1本
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。 逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。 目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど 仕様逆さ噴射OK! タイププッシュ式 付属品ノズル(長117mm) 本体寸法(mm)74×66×H231 主成分DME(可燃性) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(390mL)
819 税込901
当日出荷

防水・軽量防寒ウエアの神髄。
仕様フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト 機能防水、防寒 生地シルパールタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
8,990 税込9,889
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
仕様フードアジャスター、胴裏(エンボス柄タフタ)、背ネーム、衿フリース仕様、二重衿仕様、オリジナルスライダー、前立て防水折り返し仕様、左袖機能ポケット、ワンポイント(刺繍)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、肘タック、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト120g+中綿40キルト 機能防水、防寒 生地シルモンド高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
15,900 税込17,490
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

冬を制覇する"透湿防水防寒ウエア"。中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高度な撥水性&透湿性に加え、耐久摩耗撥水&目張り加工を施した、最高級のグレードを誇る防寒ウエアです。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、携帯電話収納ポケット、肘タック、ワンポイント、内ポケット、かぶせ式脇ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、胴裏ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコットメッシュ中綿シンサレートハイロフト100gキルト 機能防水、防寒 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能耐久撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 7,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインが高級感を演出。アウトドア感覚の防水コーティング素材。すっきりシンプルなデザインも魅力です。
仕様衿フリース仕様、胴裏、左袖機能ポケット(ペン差付)、前立て防水折り返し仕様、ワンポイント、内ポケット、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット、裏縫い目止め・目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿60gキルト 機能防水、防寒 生地ミニオックス 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm、透湿防水(透湿度 5,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水・軽量防寒ウエアの神髄。
仕様フードアジャスター、胴裏、衿フリース仕様、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、肘タック、オリジナルデザインボタン、袖口アジャスター、裏縫い目止め・目張り加工、裾ヌレ防止折り返し仕様 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュスパンボンド中綿120gキルト 機能防水、防寒 生地シルパールタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 2,000g/m2/24h) 名入れ可(防寒)
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)