227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)





ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サポートブロック型式 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適。無給油でも高い信頼性を発揮します。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
1個ほか
358 税込394
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20~50 アクチュエータの種類EA型 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ボールシート)PTFE クラス10K
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷





。IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937 アズワン品番65-7966-60
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

。IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607 アズワン品番65-7903-86
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

。IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429 アズワン品番65-7972-86
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608 アズワン品番65-7907-45
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷


電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷






DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634 アズワン品番68-4149-60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷