51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
619 税込681
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)115(MAX)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーC形
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂 寸法A(mm)32 外径(Φmm)32 寸法D(mm)6 耐熱温度(℃)115
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-30~120 色(本体)つや消しブラック 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



家原ライト工業空気抜 AB形
油の沸騰を防ぐ 外部よりの塵などを防ぐ
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105(MAX)
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
通気量(L/min)150 エレメント種類10μPVF シート
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

家原ライト工業エアブリーザーBRA形
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
材質真鍮、ニッケルメッキ 厚さ(mm)32 ねじ長さ(mm)12 寸法A(mm)30 外径(Φmm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)7 寸法B(mm)27 寸法C(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家原ライト工業エアブリーザーA形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)170
1個
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)エアブリーザ
部品名称エアブリーザ 関連資料(0.88MB) 図解NoMGA223 ミッション,HSTタンク部品_No.26
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアブリーザ
規格タイセイAP-03 部品名称エアブリーザ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.1MB) 図解NoSSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.35、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.41、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.17、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.38、SSA-S602DXM オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-α610C フレーム部品_No.22、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.18、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.22、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-F615DX オイルタンク部品_No.19、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.18、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.41、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.8、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.18、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.38など
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


家原ライト工業エアブリーザーAB形
油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)