エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)約430
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数3
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3721
サイズR1/2
質量(g)630
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 回転式
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~60
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR
2018年トラスコ掲載ページ3 0306
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2
トラスコ品番158-4090
材質(本体)鋼鉄
質量(g)426
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続プラグ 接続:プラグ
使用流体空気
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。
材質カップリング/鋼鍮(クロムメッキ)
材質(本体)(分岐)アルミニウム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5077
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
分岐数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気
分岐数2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄
トラスコ品番113-3705
サイズハイカプラプラグ(20PF)
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5
トラスコ品番113-3934
材質鋼鉄
材質(本体)アルミニウム
質量(g)769
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有
接続方式ワンタッチ式
取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様3連
質量(g)307
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様4連
質量(g)395
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気
形式2分岐配管用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
トラスコ品番169-9067
サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状-
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
分岐数2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。
仕様2分岐配管用
材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
ねじ径取入口1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
分岐数2
エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様20型ソケット:5個
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。
用途コンプレッサーの連結。
材質鋼鉄
タイププラグ逆止弁タイプ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
寸法A(mm)28.8
寸法B(mm)23
寸法C(mm)16
寸法E(mm)15
寸法H(mm)四角16
寸法L1(mm)31
寸法T(mm)2-Rc1/8
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.98
トラスコ品番332-3048
質量(g)80
使用温度範囲0~50℃
分岐数2
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。
適合流体空気
仕様2分岐配管用、防塵キャップ付
常用圧力(MPa)1.5
空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
複数の空気取出方向が360°自由自在。
低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
用途低圧用
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)亜鉛合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造片路開閉型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
分岐数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様20型ソケット:3個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92
アズワン品番64-2196-63
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用
材質鉄、アルミニウム
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
分岐数2分岐
仕様40型ソケット:4個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98
アズワン品番64-2196-65
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)160
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-28
分岐数3連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
適合2分岐配管用
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3
分岐数2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)310
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-31
分岐数6連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)210
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-29
分岐数4連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)110
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-27
分岐数2連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ