34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
材質ポリエチレン ホース内径(Φmm)16 ホース外径(Φmm)21
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
360 税込396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)約2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用
1箱(50m)
1,998 税込2,198
当日出荷

断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用 全長(m)20 材質PVC、断熱材/発泡PE 厚さ(mm)6
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルームエアコンの本体ホースの延長用。50cmごとにカットすることができます。
材質ポリエチレン 仕様接続部外径16・18mm用。 長さ(m)3
1個
639 税込703
当日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質P.E. 長さ(mm)28 色調アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい断熱ドレンホースをより使いやすく。 よく使われる継手をセットした、お買い得仕様。
セット内容断熱ドレンホース20m(DSH-14)×1、本体カフス(DSH-14C)×15、ホースジョイント(DSH-14H)×15
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個 寸法(mm)6.35×9.52
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用 長さ(m)50 材質LLDPE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

Haier(ハイアール)スポットエアコン
地球温暖化係数を軽減する、地球にやさしい新冷媒『R32』を採用。 ロック機能付きキャスター搭載で、気軽に動かして必要な場所で使用いただけます。 「強冷」「弱冷」の冷房機能と「強風」「弱風」の送風機能の、4つの運転モードを搭載。
仕様風速(強冷・強風:1360/1580 rpm/min、弱冷・弱風:1160/1350 rpm/min) ホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6 冷却方式空冷式 運転音(dB)強冷:65 ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水 送風口数1 定格消費電力(W)(50/60Hz)【強冷】930/1150、【弱冷】950/1180、【強風】105/150、【弱風】90/130 冷媒R32 圧縮機全密閉型ロータリー 除湿量1.8/2.1×10-3m3/h タイマーメカ式 風量(m3/h)360/400 別売品番延長用冷風ダクト(内径118mm×長さ3m):JA-ESP25E
1台
66,990 税込73,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能 質量(kg)室内機:21.5 シェルホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)550/635 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240 能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6 期間消費電力量(kWh)350/400 適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
55,800 税込61,380
翌々日出荷

種別配管セット(新冷媒対応) 型式2分・4分 外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”) セット数1 仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23 肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8 断熱材難燃性(外側1種、内側2種) 対応冷媒種別2
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H) 質量(kg)室内機:24.0 ホワイト 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750 冷媒R32 サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263 能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2 期間消費電力量(kWh)1316/1480 適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
83,800 税込92,180
翌々日出荷

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm)6.35×9.52 サドル径o(Φmm)38~53
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
1本ほか
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーケー器材断熱ドレンホース
長さ(m)20 材質(ホース本体)PVC、(保温材)PE アイボリー 厚さC(mm)6
1セット
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)断熱付ホース
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個 適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2 厚さ(mm)4(断熱材) 質量(kg)1.5 ホワイト 長さ(m)10 外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)15
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

長さ(m)7 付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。 付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m) 質量(kg)31 電源(V)100 ケーブル長(m)有線リモコン付:10 使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381 電源コード(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)750/890 冷媒R32 除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
1台
169,998 税込186,998
翌日出荷