様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
ホコリや粉末などをキャッチ
エアコン内部の汚れを防ぎます。
材質フィルター/抗菌防臭不織布、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約62.5×62.5
1袋(2枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
寸法(mm)600×600
仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚
材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル
EBM品番7951200
1セット(3枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。サイズは自由にカット可能。
用途エアコンフィルター、レンジフードフィルターとして。交換用/予備/お手入れ/掃除/衛生/オフィス/事務所/飲食店/油/オイル
材質難燃性不織布
厚さ(mm)2
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約1.5
長さ(m)30
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約2
長さ(m)50
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約4
長さ(m)30
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ3 0422
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。
取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)
寸法(mm)約620×620
使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。
用途エアコンの汚れ防止に。
材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)
色水色
寸法(cm)62.5×62.5
1袋(10枚)
¥4,980
税込¥5,478
8日以内出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
天井埋込型エアコンの内部に入り込むホコリや花粉をキャッチします。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単ですき間なくぴったり貼ることができます。抗カビ抗菌加工不織布を使用しています。汚れたら浮き出る交換お知らせサイン付きなどの機器によっては浮き出ない場合があります。冷房暖房除湿送風など、いずれの場合でも使用することができます。
1個(2枚)
¥989
税込¥1,088
9日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして
材質ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)約8
長さ(m)30
プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
1セット(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去
付属品面ファスナー
機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月
1セット(4枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
室内のホコリや花粉、タバコの臭いなどを吸着します。
会社のエアコンなど、大きいサイズのエアコンにも取付けできます。
吸着した菌の繁殖を防ぐ、抗菌加工フィルターです。
エアコン内部を綺麗に保つので、掃除が楽になるだけでなく電気代の節約にも効果的です。
吸気口の大きさに合わせてカットしてサイズを調節できます。
剥離紙をはがし吸気口に合わせて貼るだけなので簡単に取付け、交換ができます。
黒くなり、模様が浮き出てきたらフィルターの交換時期です。
2枚入り
用途業務用エアコンの吸気口に貼って空気中の汚れをキャッチするフィルターです。
寸法(mm)570×570
材質ポリプロピレン、紙、ナイロン
付属品取付けシール8枚
1個(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。
使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。
光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。
取り付けは簡単ワンタッチ着脱。
両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!
付属品マジックテープ
適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300
交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)9
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集
材質難燃性ポリエステル
取付け方法粘着加工
対象業務用エアコン、その他空調機器
お部屋の空気をきれいに循環!空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。お得な3枚入りです。
用途空気中のホコリや花粉、ペットの毛などをキャッチする家庭用エアコンの吸気口用フィルターです。 。ホコリがたまったら剥がして捨てるだけで、エアコンのお掃除の手間を軽減できます。 。お得な3枚入りです。 。不織布フィルターが、室内のホコリや花粉、ペットの毛などをしっかりキャッチします。 。花粉キャッチ加工により、一般的な無加工の不織布フィルターに比べ空気中の花粉を効果的に捕らえます。 。抗菌加工により、不織布フィルターの繊維に付着した菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。不織布フィルターはハサミで自由にカットできるので、エアコンの吸気口のサイズに合わせて取り付けることができます。 。※エアコンの吸気口の縦幅が38cmを超える機種や、吸気口の横幅が78cmを超える機種、または吸気口が可動式の機種や開扉式の機種には対応しません。 あらかじめエアコンの吸気口の位置やサイズをご確認ください。 。エアコンの吸気口に付属の面ファスナーを貼り付け、不織布フィルターを上から貼るだけで、簡単に取り付けられます。 。交換の目安は約1カ月です。 。※交換時期は使用環境によって異なりますのであくまでも目安です。不織布フィルターが汚れてきたら交換してください。 。※家庭用エアコン専用ですので、業務用エアコンにはご使用になれません。 。面ファスナーは合計20枚入っており、エアコンの吸気口のサイズに合わせて必要な枚数を使用できます。ホコリが付いてきたら使い捨て可能で、すべての枚数を使用しない場合は予備としてもお使いいただけます。
セット内容不織布フィルター×3、面ファスナー×20
材質不織布フィルター:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン・合成ゴム系粘着剤
色ホワイト
メーカー汎用
適合サイズエアコンの吸気口サイズ:縦380mm×横780mm以内
フィルターサイズ(mm)縦約400×横約800
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター
二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去
浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭
エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能
交換目安約2ヶ月
寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ)
アズワン品番64-8913-51
1箱(60個)
¥149,000
税込¥163,900
3日以内出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
RS Pro パネルフィルタ RS Pro では、最大限の強度と最適な通気を実現するように設計された使い捨てパネルフィルタを導入しています。G4 グレードになっており、亜鉛めっきスチール製ケースに収められたこのパネルフィルタは、 RS Pro によって、難燃性と煙に対する感度が高い用途で特に効果を発揮するように設計されています。このパネルフィルタは、安全に扱えるようにロール状の安全エッジを備えています。 特長と利点 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 亜鉛めっきスチール製で、確実に製品を製造します Durable で信頼性が高いです 取り付けと取り外しが簡単な使い捨て製品 G4 フィルタグレードで、プレフィルタ用途にも適しています 各チャンネルには、安全性を確保するために圧延安全エッジがあります 処理 用途 パネルフィルタは、家庭用から産業用までのさまざまな環境で使用され、空気中の不要な粒子や汚染物質のろ過又は事前ろ過に使用できます。高感度が求められる用途向けに特別に設計されています これらのフィルタは、調理台の上で燃焼性と煙の発生がよく見られます 業務用キッチンや家庭用キッチンでのグリースろ過用のグリルも取り揃えています のような他の場所の中で 鉄道駅 電車 公共施設 病院 エアフィルタの仕組みは. HVAC フィルタは一般的に、暖房、換気、エアコンで使用され、メッシュ状の素材で製造されています。これにより、空気が通れる細い経路を残しながら大きな粒子を捕捉します。標準的なエアフィルタは、異物やほこりを効率的にろ過・回収できるように設計されています。一部の複雑なフィルタには脱臭機能もあり、チャコールエレメントを備えています。換気・冷却・加熱システムに異物が混入するのを防ぐことは、これらのタイプのシステム内の異物が過熱して機能を停止する可能性があるため、寿命を延ばすために不可欠です。 HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様フィルタタイプ = パネル呼び寸法 = 24 x 12 x 2インチ実際の寸法 = 287 x 45 x 592mmISO 16890クラス = ISO-C-85フィルタグレード = G4初期圧力降下 = 90Pa最終圧力損失 = 200Paケースの材質 = 亜鉛メッキスチール実際の深さ = 45mm実際の高さ = 592mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄
成分界面活性剤、洗浄助剤
使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。
種類洗浄剤:水系
液性中性
使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250
商品タイプ業務用
1個(4kg)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ