545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル 容量(mL)ガス/20+オイル/10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
549 税込604
当日出荷

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香りアルコール 仕様AOXフリー 無色 温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃)13 密度(g/cm3)0.88 ベースイソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

A-KA-1100-000 エアコンカビトルデス 車用 UYEKI 動画あり
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
549 税込604
当日出荷

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香りブルークラシカル(オリエンタル系) 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0015C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコンレス車は別品番(NA0-0006C)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C
質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0015 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0006C
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0006E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015E)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0006。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0015E
質量(kg)0.1 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0006 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0015E
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0015E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコンレス車は別品番(NA0-0006E)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C
質量(kg)0.1 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0015 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0006C
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0006C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015C)となります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:エアコン調整ダイアル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0006。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0015C
質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプエアコン調整ダイアル 型番NA0-0006 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0015C
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

インベス車用エアコンガード KAZEKONU
エコ商品
カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。 正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容本体×2、マグネットクリップ×2 材質ステンレス 取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気をクリーンに保つ、高機能タイプ。 高い集塵・除去能力を発揮する3層フィルター。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用) 容量(mL)ガス20+オイル10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1缶
819 税込901
当日出荷

特殊高機能活性炭が臭気成分を吸着、脱臭! 高性能合成繊維不織布、および帯電超極細不織布を採用。 フィルター表面の菌・カビの繁殖を抑制。 植物由来のポリフェノール採用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スバル車の売れ筋車種用のエアコンフィルターをラインナップ! 一般的なエアコンフィルターと異なり、内部のフィルターだけを交換できのが特徴です。 多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。 テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。 素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。 国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」 適合メーカースバル
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応 付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 質量(g)114 取付方式エアコン吹出口 対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×110×98(展開方法による)
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.98MB)
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高密度な不織布が細かいホコリや花粉、粉塵をカットします。PM2.5対応。
用途車のエアコンフィルター 幅(mm)247 高さ(mm)228 奥行(mm)33
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個 ブラック 質量(g)24 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
859 税込945
当日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます 容量(mL)240 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ 動画あり
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング) 全長(mm)130/90 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます 容量(mL)7.5 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます 容量(mL)30 質量(g)40 タイプオイル:PAG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物 入数(本)4
1箱
9,198 税込10,118
翌々日出荷

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)