エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。
質量(kg)0.2
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220
使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。
微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。
見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。
塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。
家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(120mL)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
強力密着ジェルがカビの奥に浸透!安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプのカビ取りジェルです。ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約2カ月持続!。ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、カビ取りジェルが汚れた部分へムダなくしっかり塗れます。グリーン色付きのゼリーだから、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1,0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)ゲル化剤、安定化剤
シリーズカビトルデスPRO
1個(150g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続。飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本
仕様防カビ効果:約2ヶ月
材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
色ジェル:グリーン
使用量【目安】1メートルあたり5g
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
マスクなしで、カビの発生しやすい所に、どこでも使える、防カビスプレー。軽い汚れはササっとふき取ってキレイ。
用途お風呂だけでなく窓枠、カーテン、クローゼット、押入れ、ゲタ箱、エアコン、加湿器などに使用可能
有効期間約1ヵ月
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
使用の目安10平方センチメートルあたり1プッシュ
スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。カビの気になる色々な場所にもスプレーできます!(浴室・リビングの天井や壁、カーテン等)
仕様●成分:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)●内容量:120mL
アズワン品番68-5052-65
1ケース(48個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
容量(mL)300
品名カビ取り用洗浄剤
シリーズカビトルデスPRO
液性アルカリ性
使用の目安1メートル当り5g
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。
消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。
超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。
【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る
(2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気
(3)エアフィルターを外す
(4)フィン(熱交換器)を露出させる
(5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと
(6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる
自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
種別スプレー
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所エアコンフィン
アズワン品番65-0445-03
使用可能回数1本でエアコン約2台分
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【効きめのひみつは、W除菌システム】
浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。
防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
【防カビスキマワイパーのここがすごい】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります)
(2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる
スキマの奥まで届く専用ワイパー
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×約40mm
【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】
ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。
【防カビシートの取りつけ方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。)
両面どちらでもお使いいただけます。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
シリーズらくハピ
液性中性
香り無香料
使用量1枚でエアコン1台分
使用場所エアコン
アズワン品番64-8383-84
使用頻度2ヵ月に1回
効果エアコンのカビ予防
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード