こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番805-0768
形状プラグ
質量(g)33
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
仕様エアー回路の脱着
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用に
トラスコ品番420-5687
幅(mm)12
高さ(mm)12
奥行(mm)24
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス
トラスコ品番419-1269
種類低騒音、軽量
電流(A)13
回転数(min-1[r.p.m])2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13]
定格出力(W)1240
運転方式圧力スイッチ式
空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時
型式CO-PAG40SーYF
内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時
型式CO-POE40SーYF
内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式
セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
質量(kg)0.425
電源AC100~240V50/60Hz
消費電力12W
ボトル容量(mL)6
噴霧能力(mL/min)0.35
サイズ(mm)113×113×84
アズワン品番7-2395-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007
粒子径(μm)MMAD約3
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×317×363
運転制御方式インバータ方式
空気取出口(B)(一般圧)標準クイックジョイント×2、(高圧)高圧クイックジョイント×2
取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])(一般圧)0~1.1、(高圧)0.5~2.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
セット内容マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
アズワン品番7-2395-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
クラッチ内は、グリスとオイルをブレンドした「オイルバス機構」を採用し、高い耐久性を実現しました。
用途ハードジョイント用
自動車などでの一般整備、車検整備のボルトの締め・緩めに適しています。
8mm以下の小径ボルト・ナット、木ねじ、タッピングねじの締付け作業。
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。
小型エンジンの分解組立作業。
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10500
実用トルク範囲(N・m)2~27
ねじ締め能力(mm)(普通ねじ)4.0~5.0、(タッピングねじ)3.5~4.0、(木ねじ)2.7~3.5
能力ボルト径(mm)5
付属品カップリングプラグ20PM
全長(mm)184
質量(kg)0.77
差込角(mm)6.35
全幅(mm)41
全高(mm)46
構造(インパクトクラッチ)ツードッグ型 オイルバス式
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)20
騒音レベル(dB(A))87
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)4.1
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ