463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg)10.5
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

セット内容TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS 使用冷媒R410A/R32 ホース長さ(cm)92 接続ポート5/16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g)98
1個
799 税込879
当日出荷

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本 材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材) アイボリー 取付寸法(mm)422~760 最大幅(mm)52
1セット(2本)
649 税込714
当日出荷

両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm)6.35×9.52 サドル径o(Φmm)38~53
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で簡単 ウィングキャッチ 様々なスマートフォンに対応 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォンにやさしい材質選定 充電しながらホールド可能 エアコン取り付けのいいところ しっかり簡単エアコン取り付け 調整範囲が広いボールジョイント
ブラック/レッド 質量(g)50 取付方式エアコン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×127
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。 ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
ホワイト 適合壁厚(mm)50~250
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。エアコンの風にのせて菌・悪臭・ウイルスを除去。無香タイプ。60日間持続性能。詰替あります。型番:D223。クリップはエアコンフィンにやさしい「やわらかタイプ」を採用
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容クリップ、除菌消臭ゲル錠剤×各1個 ブラック 質量(g)24 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)42×39×42 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
859 税込945
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
549 税込604
当日出荷

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途車内の携帯ホルダー 材質ポリカーボネイト/ABS 幅(mm)126 高さ(mm)174 取付方式エアコン取付 奥行(mm)110
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連 付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm) ブラック 質量(g)90 取付方式エアコン取付 入力5V / 9V USB Type-C 最大出力15W 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

エアコン取付でも位置調整が自在なスマートフォンホルダーです。ロングアームでレバー等の干渉を避け、見やすい位置へ調整が可能です。ブリッジ式取付ベースは、エアコンフィンへの負担を軽減します。
ブラック 質量(g)140 取付方式エアコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×84×95
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。
用途車のスマホホルダー 仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W) セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1 幅(mm)160 サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下 高さ(mm)180 奥行(mm)90 ケーブルType-A / Type-C 約1.3m
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・エアコン吹出し口にクリップを挟み込むだけの簡単取付! 滑り止めゴム付き専用クリップによりしっかりと固定できます。 備え付けのステーが固定時のフィンの傾きを防止。 縦フィン、横フィン、丸フィン(一部除く) 様々なタイプのフィンに対応。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式エアコン取付タイプ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。
質量(g)95 出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 取付方式エアコン取付 使用電源(V)USB5~12 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
欠品中

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1400~1900 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ170~220cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠 取付寸法(mm)窓:1700~2200 対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-1623R・CW-1823R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R、CW-FA1623R、CW-FA1823R、CW-F1623R、CW-F1823R
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

【カー用品取付サービスについて】。当取付サービスは「モノタロウ」でカーAV製品、カー用品のお買上を頂きました商品の他、他店で購入された商品の取付など、お気軽にご利用いただけます。(1) 取付業者の選定とご連絡。取付をご希望される商品をお買上げ若しくは準備後、合わせて当取付サービスをお買上ください。ご注文決済の確認が取れましたら、お客様のお住まい若しくは、作業をご希望される場所より、最寄りの取付の作業店をご案内します。※お客様へのご連絡は取付サポートセンター及び最寄りの取付の作業店の担当者から取らせて頂きます。取付サポートセンターよりご連絡をさせて頂きます際に、該当車両のサービスに関わる情報をお伺いします。事前に車検証など、ご確認が取れますように、ご準備をお願いいたします。サービス内容によりまして、作業店担当者が追加の情報をお伺いする場合がございます。(2) 作業の日程などの確定。作業店担当者よりお客様へご連絡いたしますので、取付の車両、場所、及びご希望される作業日時の打合せをさせて頂きます。(3) 当取付サービスの実施。事前に確定した日時・場所にて該当車両の取付作業を実施させて頂き、当取付サービスの完了となります。
サービス分類組立・設置・取付
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応 付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 質量(g)114 対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10 入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃)0~45 幅(mm)ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm)ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72 質量(g)175
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1 材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス 質量(g)79
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
1袋(2巻)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用 全長(mm)380
1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等 全長(mm)265 質量(g)455 寸法D(mm)43.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)22 締付トルク(N・m)38
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷