23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)1100 高さ(mm)102 質量(g)本体:約795、取付金具:約270 調整範囲(mm)900~1100 材質(羽根)プラスチック 材質(シャフト)アルミ
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm)約83(実測) 適合シャフト径(Φmm)2
1個
289 税込318
当日出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます 材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番2-9652-12 可変範囲直径700mm~900mm
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー7.5時間 羽根枚数5枚 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量調整3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870 本体質量(kg)(約)2.9 風量ソフトタッチ風量 左右首振対応 リズム風対応 機能おやすみ風、フラットガード リモコン対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷


BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルト
部品名称コガタ6カクボルト 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.73MB) 図解NoSSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.116、SSA-V1010C エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-V1010 メータパネル部品_No.59、SSA-V1010 散布切替配管部品_No.5、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.34、SSA-V1010 レバー部品_No.30、SSA-V1010C トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.9、SSA-V1010C ヒーター配管部品_No.11、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.116、SSA-V1010C スロットル部品_No.41、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.9、SSA-V1010 スロットル部品_No.7、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.19、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.47、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.13、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.24、SSA-V1010C ワイパー・ウォッシャ部品_No.2、SSA-V1010C 室内電装品部品_No.52、SSA-V1010 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-V1010C ドア部品_No.18、SSA-V1010C 散布切替配管部品_No.5、SSA-V1010C レバー部品_No.18、SSA-V1010 変速リンク部品_No.40、SSA-V1010 ブレーキリンク部品_No.5、SSA-V1010 ストレーナ配管部品_No.21、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.6、SSA-V1010C ダッシュパネル・サイドコンソール部品_No.17、SSA-V1010C ストレーナ配管部品_No.25、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.29
1個
71 税込78
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルト
部品名称コガタ6カクボルト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 図解NoSSA-V1010C フレーム・フェンダ・バンパ部品_No.29、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.108、SSA-V1010 電装品・ワイヤハーネス部品_No.17、SSA-V1010C 室内電装品部品_No.67、SSA-V1010 メータパネル部品_No.29、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.58、SSA-V1010 スロットル部品_No.16、SSA-V1010C パネルフレーム部品_No.3、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.14、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.12、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.24、SSA-V1010 ペダル部品_No.10、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.59、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.46、SSA-V1010C ペダル部品_No.24、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.13、SSA-V1010 フロア・座席部品_No.20、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.2、SSA-V1010C ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.108、SSA-V1010 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.22、SSA-V1010C エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.22、SSA-V1010 ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.2、SSA-V1010C トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.17
1個
71 税込78
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コガタ6カクボルト
部品名称コガタ6カクボルト 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.69MB) 図解NoSSA-V1010C 副変速リンク部品_No.7、SSA-V1010C ブレーキリンク部品_No.6、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.29、SSA-V1010 レバー部品_No.5、SSA-V1010C トランスミッション分解部品_No.95、SSA-V1010C スロットル部品_No.4、SSA-V1010 スロットル部品_No.10、SSA-G545 撹拌部品_No.17、SSA-G565 撹拌部品_No.17、SSA-V1010 ペダル部品_No.4、SSA-V1010C レバー部品_No.17、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.30、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.11、SSA-V1010 トランスミッション分解部品_No.95、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.39、SSA-V1010 副変速ロック機構部品_No.7、SSA-V1010C 変速リンク部品_No.20、SSA-α522 攪拌部品_No.17、SSA-V1010 変速リンク部品_No.5、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.9、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.29、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.7、SSA-V1010C ドア部品_No.43、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.12、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.24
1個
135 税込149
7日以内出荷