145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 対応冷凍機油(適合車):PAG 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 対応冷媒種別R134a 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番480-8347 セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。
用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

1箱(12本×280mL)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リークラボ・ジャパンPAGエアゾール缶 【1234yf用】
ダブルエンドキャップ高性能PAGオイル配合したR1234yf専用PAGオイルエアゾール缶。 化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなど生成を抑制。 広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサー従来ベルト駆動 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。 対応冷凍機油(適合車):POE 対応冷媒種別R134a 適合ガスR134a 成分R134a 容量(mL)50 タイプ蛍光剤入り 使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×6本)ほか
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。 ダブルエンドキャップ高性能PAGオイルの配合です。 化学安定性、加水分解安定性を有し、スラッジなどの生成を抑制します。 広範囲の高温下における耐摩耗性に極めて優れています。
用途R1234yfPAG用 成分PAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。 回収再生機にワンタッチで装着可能。
用途車のエアコンに。 セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

R1234yfオイル入りエアゾール缶です。 R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
用途R1234yfPOE用 成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):POE 危険等級 対応冷媒種別R1234yf 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 コンプレッサーEV&HV 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。 PAGオイル専用です。 1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPAG用 成分蛍光剤入りPAGオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量60mL 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
4,498 税込4,948
当日出荷

R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。 POEオイル専用です。 1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPOE用 成分蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g 対応冷媒種別R1234yf 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1本(30g)
4,498 税込4,948
当日出荷

商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース青 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm
用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース黄 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。) 寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用PAG ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)PAG:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用 適合ガスR134a用POE ガス容量(g)R134a:40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。 適合ガスR1234yf用POE ガス容量(g)R1234yf:20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL オイル量(mL)POE:10 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 無色 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。 セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式 種類POEオイル 使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P) 安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない 使用量ガス量600g/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1セット(50mL×3本)
27,980 税込30,778
当日出荷

マイゾックスイージーライン
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。 100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。 速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分 油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
1個ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HYT-SL 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

・噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・蚊を撃退できます。 ・軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン。指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。 ・廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。中身を使い切らずに廃棄したエアゾール缶の、廃棄処理時の火災事故が大きな社会問題となっている現在、ガス抜きボタンの採用は、環境と安全性に対するKINCHOの姿勢です。 ・虫にきびしく、人にやさしい水性処方。
用途蚊成虫の駆除 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダ二の駆除 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
520 税込572
当日出荷