カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(415)
    • エアータンク(45)
    • アフタクーラ/エアタンク(11)
  • トラック用品・パーツ(19)
    • ホーン・サウンドパーツ(18)
  • 農業機械(1,600)
  • トラック純正部品(349)
  • 自動車純正部品(222)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • バイク部品(33)
  • 防災用品(27)
  • 測定用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
  • 清掃用品(20)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 電動工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 自転車部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • エンジン工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業服(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • カー用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 家電(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
質量(kg)
10・13・14・21・22・24・26・27・45・50・55・60・65・75・100・105・117・188・215・360・質量(kg)をもっと見る
出力(kW)
0.2・0.24・0.36・0.4・0.45・0.54・0.55・0.75・0.9・1.3・1.5・2.2・2.3・3.7・5.5・7.5・11・15・22・37・出力(kW)をもっと見る
電源電圧(V)
AC200/220・AC100/110・AC100・AC200・DC12
潤滑方式
その他・オイルレス・給油式
騒音値(dB)
40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアタンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポータブルウォッシャー 京セラ充電式ポータブルウォッシャー京セラ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。
用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)
コンプレッサー 明立精機コンプレッサー明立精機
219,800税込241,780
1台
20日以内出荷
除振装置の空気源として最適の、低騒音。オイルレスエアーのコンプレッサーです。
電源(V)100 50/60Hz騒音値(dB)[Aスケール・距離1.5m] 54空気タンク容量(L)5.5供給圧力(MPa)0.5~0.65
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーポンプ HP‐W‐形 正和エアーポンプ HP‐W‐形正和
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
エアー駆動の容積式自動ポンプユニット吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ各種組合わせユニット ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
防災リュック 防災小型家電セット アイリスオーヤマ防災リュック 防災小型家電セットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、防災小型家電ボックスのセットです。小型家電は停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍します。乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。パッケージもコンパクトなためリュックに丸ごと入ります。防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用セット内容ボックス:LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100、リュック:340×175×450
防災リュック 衛生用品セット アイリスオーヤマ防災リュック 衛生用品セットアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、衛生用品ボックスのセットです。ボックスは被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめのヘルスケア商品が入っています。断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。コンパクトにまとまったダンボールセットなのでリュックに丸ごと入ります。防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用セット内容ボックス:お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:350×300×80、リュック:340×175×450
防災リュック 寝具セット アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セットアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、ベッド・毛布の寝具セットです。ベッドは空気で膨らむエアベッドなので収納もコンパクトです。毛布は3way仕様で、毛布・寝袋・ポンチョとして使用できます。★睡眠は心身の健康を維持し、免疫力を保つうえでも非常に重要。 慣れない場所の睡眠の質を上げるためのベッドと毛布のセットです。リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用セット内容ベッド:ポンプ・ホース・本体寸法(mm)毛布:1400×1900ブラウン内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋耐荷重(kg)ベッド:約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベッド:1910×730×220、リュック:340×175×450
防災リュック ヘルメットセット アイリスオーヤマ防災リュック ヘルメットセットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、ヘルメットのセットです。ヘルメットは折り畳み式で場所をとらずに収納・常備ができます。被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。国家検定合格品です。(厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験)リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用質量(g)ヘルメット:375内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘルメット:【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50、リュック:340×175×450頭囲(cm)55~64
防災リュック コンロ+ボンベセット アイリスオーヤマ防災リュック コンロ+ボンベセットアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
3日間の最低限備えが入ったリュックと、カセットコンロ・ボンベのセットです。コンロはコンパクトなのでボンベと共にリュックにすっぽり入ります。カセットコンロ1台で、湯沸かし・暖房・灯りなど、様々な用途で活躍します。リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用コンロ:チャコールグレー質量(g)コンロ:900内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋容量(g)250(1本あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロ:227.5×200×114、ボンベ:68.5×68.5×185.2、リュック:340×175×450入数ボンベ:3本
乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO乾式コンプレッサー(オイルレス)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
軽量コンパクトな乾式コンプレッサー適応流体:空気吐出空気量:80L/min馬力:1.5HP最大圧力:0.78MPaタンク容量:6L本体サイズ:W345×D307×H357mm質量:9.5kg
仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター出力(kW)1.12使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3定格電流(A)9連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ運転音(dB)97コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
ブンリフィルター RBF ブンリブンリフィルター RBFブンリ
17,980税込19,778
1式(2枚)ほか
25日以内出荷から50日以内出荷
シンプルな構造で高精度な濾過が可能なバッグフィルタータイプの濾過装置。タンク蓋に穴加工をして設置します。流量・濾過精度に応じて本体と濾過フィルターをお選びください。
用途液体中の浮遊物を回収する、バッグフィルタータイプの濾過装置です。クリーン液の出口側が開放型でエアー抜きが不要。タンク蓋に穴加工をして設置し、タンクへ直接濾過した液体を流入します。濾過フィルターの濾過精度は4種類からお選びいただけます。関連資料RBF機構説明・別売品案内(0.25MB) RBF図面・部品表(0.4MB)
エアチェックバルブ ミヤコ自動車エアチェックバルブミヤコ自動車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
エアタンクのチェックバルブ(逆止弁)は、空気の逆流を防ぐための安全装置。タンクに充填された空気を一方向に保持し、逆流や配管内の圧力が急激に低下するのを防止する。
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
キレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュ ライフオンプロダクツキレイなミストで加湿するダブル抗菌 上部給水 超音波式加湿器 ブラック/ライトベージュライフオンプロダクツ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付)質量(g)926消費電力(W)23電源AC 100V 50タンク容量(L)1.5コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳連続使用可能時間7時間(最大時)加湿量(mL/h)220(±20% 最大時)切タイマー1/3/6時間
AB形エアーブースターポンプ 大阪ジャッキ製作所AB形エアーブースターポンプ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
エアーホースを接続するだけで容易に使用できます。操作ペダルを踏むだけで吐出、レリースの操作ができます。強靭な樹脂製のオイルタンクを使用します。小形、軽量で取り扱いが便利です。単動タイプ用
吐出量(L/min)0.15(70MPa)吐出圧力(MPa)70
アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。
材質アルミニウム
工業用集塵機(湿式) Shuman工業用集塵機(湿式)Shuman
959,800税込1,055,780
1台
7日以内出荷
工作機械や産業機械のオイルタンクには、スラッジやゴミなどが溜まるため、定期的に清掃が必要です。機械を止めることなくエアー源だけで油性、水性液を吸引し、スラッジやゴミを除去するので生産性が向上します。清掃作業の重労働をせず簡単にスラッジを除去できます。
用途CNC複合化工機・CNC切削加工機・旋盤加工機などのタンク底に溜まったスラッジの吸引に。トラスコ品番206-6491幅(mm)680高さ(mm)850奥行(mm)370騒音値(dB)72本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅650吸水量(L)192最大真空圧(kPa)23集じん量(L)9
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) アイリスオーヤマ【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用)アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
避難所に物資が届くまでは約4日かかると言われています。それまでの3日を乗り越えるために必要な物資を備えた防災リュックです。 防災士・災害備蓄管理士監修のマニュアル付きで、初めて購入の方にも安心です。 避難所でのお困りごと4選に対応! 1.トイレ問題2.生活環境3.衛生ケア4.避難中・後の心配事 セット内容 ・エア枕 ×人数 ・エアベッド ×人数 ・エアベッド用ポンプ ×1 ・アルミマット ×1 ・アルミブランケット ×人数 ・紙皿 ×人数×3 ・プラコップ ×人数×5 ・スプーン、フォーク ×人数 ・ラップ ×1 ・歯ブラシ ×人数×3 ・ティッシュペーパー ×1 ・マスク(7枚入り)×1 ・トイレ用ポンチョ ×1 ・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×人数×15 (1人当たり 汚物袋18枚、防臭袋3枚入り) ・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※7年保存 ×人数 ・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※7年保存 ×1 ・ポンチョ ×人数 ・軍手 ×1 ・ウォータータンク5L ×1 ・懐中電灯ランタン(単3形電池2本※電池別売)×1 ・ポンチョ ×1 ・軍手 ×1 ・ホイッスル ×1 ・EVAスリッパ ×人数 ・ポーチ ×1 ・タオル ×1 ・ポリ袋 ×3 ・衣類圧縮袋 ×1 ・マルチバッグ ×1 ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×450関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
【防災士監修】自分で足せる!大容量防災リュック アイリスオーヤマ【防災士監修】自分で足せる!大容量防災リュックアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
【大容量リュック】独自で必要な品を追加し、必要に応じた防災セットを作れる! 自分で作る防災セットシリーズ、基本の防災リュック1人用です。 約3日間の避難所生活で必要な1人分の用品を備えたベースとなる最低限の備えが入っています。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・エア枕 ×1 ・アルミマット ×1 ・アルミブランケット ×1 ・歯ブラシ ×3 ・ティッシュペーパー ×1 ・トイレ用ポンチョ ×1 ・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×15個 (汚物袋18枚、防臭袋3枚入り) ・ウォータータンク5L ×1 ・懐中電灯ランタン(単3形電池2本※電池別売)×1 ・ポンチョ ×1 ・軍手 ×1 ・ホイッスル ×1 ・EVAスリッパ ×1 ・ポーチ ×1 ・タオル ×1 ・ポリ袋 ×3 ・マルチバッグ ×1 ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋質量(g)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×175×450関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
66,980税込73,678
1台
予約販売
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク和コーポレーション
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。電源(V)単相100タンク容量(L)39本体質量(kg)22消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間30分速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)約5分10秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×36×60騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーションオイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク和コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。電源(V)単相100タンク容量(L)22本体質量(kg)18消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
加湿器さぷり ビッグバイオ加湿器さぷりビッグバイオ
899税込989
1個
5日以内出荷
加湿器用除菌剤・タンク吸水時に入れるだけ!
用途除菌メンテ・加湿器用除菌剤アミノ酸+ビタミンCの力!主要効果成分において自然由来成分100%で、赤ちゃん、ペットのいるご家庭におすすめ!タンク給水時に錠剤を入れてください。タンク内の水を除菌することで、雑菌によるヌメリ・悪臭を予防、カルキを軽減します。※すべての菌・カビに対して効果があるわけではありません。メンテナンスの煩わしさを軽減します。食品素材からできているので安心してお使いいただけます。使用目安・水量0~3Lに対して、使用量1錠水量3~6Lに対して、使用量2錠水量6~9Lに対して、使用量3錠対応機種 給水タンクのある加湿器※空気清浄機能がついた加湿器、ペットボトルに取り付ける加湿器にもお使いいただけます。成分抗菌性アミノ酸重合体、ビタミンC、有機酸、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、賦形剤材質内袋:PE、外箱:紙質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×145入数(錠)60
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型三立機器
319,800税込351,780
1台
17日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
31,980税込35,178
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/ノンパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット(マット30kg) 一般積層用(インパラフィン)PROST's
31,980税込35,178
1セット(20kg)
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形セット内容(FRP材料3点キット)●汎用タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂/インパラフィン 20kg●#450成型用ガラスマット 30kg(104cm×64m)●硬化剤(透明) 300ml(その他)●施工マニュアル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP材料セット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
15,980税込17,578
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP材料セット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP材料セット 一般積層用(インパラフィン)PROST's
15,980税込17,578
1セット(10kg)ほか
3日以内出荷
FRP一般成型品の製作に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、船、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR超低騒音コンプレッサー(給油式)JUN-AIR
389,800税込428,780
1台
10日以内出荷から90日以内出荷
騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
低騒音オイルレスコンプレッサー JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサーJUN-AIR
459,800税込505,780
1台
90日以内出荷
小型軽量でユニークかつ機能的デザインで使いやすいコンプレッサーです。キャビネットタイプで低騒音50~51dB(A)/1m、さらにキャスター付きのため移動も簡単です。RoHS2・CEマーキング対応。連続運転も可能な長寿命設計です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2207幅(mm)313接続口径1/4メスねじ高さ(mm)340奥行(mm)411周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.6~0.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)21/24(0.8MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)61/63
低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載) JUN-AIR低騒音オイルレスコンプレッサー(膜式ドライヤー搭載)JUN-AIR
1,198,000税込1,317,800
1台
90日以内出荷
Membrane(膜式)ドライヤー搭載により大気圧露点ー17℃以下のよりクリーンなエアをお届けする低騒音オイルレスコンプレッサーです。『よりクリーンなエアをより静かに、よりコンパクトで簡単に供給したい』というユーザの声にこたえるために開発されたコンプレッサーです。オイルレスタイプとしては驚きの低騒音[50dB(A)/1m]です。独自の強制乾燥システムによりドレン処理不要です。RoHS2・CEマーキング・UL規格(1450)対応品です。メンテナンスは国内工場で実施のため安心です。
用途医療機器、分析機器、測定機器等クリーンなエアと静音を求める装置用に。トラスコ品番208-2209幅(mm)407接続口径1/4メスねじ高さ(mm)520奥行(mm)444周波数(Hz)50/60電源(V)単相100モーター出力(kW)0.37吐出圧力(MPa)0.5~0.7吐出空気量(L/min)(50/60Hz)18/25(0.7MPa)空気タンク容量(L)4騒音値(dB)(50/60Hz)50/51
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら