ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント
材質樹脂製
外径(mm)5
仕様内径4mmと4mmを接続
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ
材質樹脂製
形状ホースジョイント
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
適合機種30CN~U250CN
仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付)
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ
形状ユニオンストレート
適用管外径(Φmm)3.2
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(ねじ部)黄銅
材質(パッキング)ニトリルゴム
仕様Y形プラグ+チューブ
簡単に着脱できます。プラグ・ソケットのセットです。
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9347
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
トラスコ品番814-6314
質量(g)95
タイププラグ
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
トラスコ品番814-6313
質量(g)95
タイププラグ
適合ホースサイズ(mm)6.5×10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0831
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0823
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
トラスコ品番814-6315
質量(g)150
タイプソケット
適合ホースサイズ(mm)6.5×10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
トラスコ品番814-6316
質量(g)170
タイプソケット
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。
【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。
【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。
※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
取扱説明書(0.8MB)
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
9日以内出荷
1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394
色透明
長さ(m)2
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤
材質接液部:ステンレス(SUS303)
タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0832
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)2
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0848
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0855
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)3
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ