正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])12000
全長(mm)190
質量(kg)0.77
ねじ締め能力(mm)Φ2~6
空気消費量(L/min)32.6
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)8
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
回転数900RPM
付属品レギュレーター付
全長(mm)156
質量(kg)0.6
ビット寸法(mm)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーインパクトドライバー ストレート型
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)10.3
付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F
トラスコ品番125-4375
形状ストレート
全長(mm)187
質量(g)830
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)250
ねじ締め能力(mm)M10
質量(kg)1.6
空気消費量(L/min)900
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)150
質量(kg)0.9
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])13000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大締付トルク(N・m)19.5
能力ねじ径(Φmm)4~5
トラスコ品番356-8555
全長(mm)198.5
能力普通ネジ径M4.0~5.0mm
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G 1/4
チャックビットスリーブ式
適合ビット国内標準タイプ(13mm)
ホース取付口G1/4
振動(m/s2)20.26
排気方向360°
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4102
形状ストレート
全長(mm)260
能力2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーインパクトドライバー ピストル型
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トルク(N・m)54
本体質量(kg)0.9
空気消費量(L/min)180
チャック寸法(mm)6.35
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅42×全長177
質量(kg)0.7
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大トルク(N・m)35
ねじ締め能力(mm)4~5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.7MB)
実用トルク(N・m)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番246-1285
形状ストレート
全長(mm)180
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)925
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6391
形状ストレート
全長(mm)213
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)880
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4570
形状ストレート
全長(mm)225
能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番169-5380
形状ピストル
全長(mm)152
能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.38
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。
軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。
高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。
ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。
2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
用途各種工業製品の組立、締付作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ねじ締め能力(mm)4~5
仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付
トラスコ品番792-0172
材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー
全長(mm)172
質量(kg)0.79
空気消費量(L/min)0.33
使用空気圧力(MPa)0.6
ビット差込部(mm)6.35
チャックビットスリーブ式
排気口後方
ホース取付口Rc 1/4
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーインパクトドライバー ピストル型
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。
差込口(ビット)6.35mm
使用空気圧力(MPa)0.6
チャックビットスリーブ式
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)590
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4553
形状ストレート
全長(mm)190
能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2エアーレギュレーター
トラスコ品番125-4430
形状ピストル
全長(mm)165
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)750
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4383
形状ストレート
全長(mm)197
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ストレートタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番398-5318
全長(mm)212
質量(g)815
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:赤
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4099
形状ストレート
全長(mm)215
能力3.0~4.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~2.0
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。
従来機種比20パーセントアップのハイパワー機種で、タッピングネジ5mmにも余裕の締めつけ力を誇ります。
ピストルタイプ
消音装置付
用途ネジ締め作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500
トラスコ品番398-5288
全長(mm)184
質量(g)876
空気消費量(m3/min)0.45
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)5.0~6.0
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-5478
形状ピストル
全長(mm)172
能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.4
ビット差込部(mm)8(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番125-4391
形状ストレート
全長(mm)215
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビットスリーブ式取付
付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2
トラスコ品番125-4405
形状ストレート
全長(mm)217
能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.34
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)955
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番152-6405
形状ピストル
全長(mm)177
能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.3
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5435
形状ストレート
全長(mm)205
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-5451
形状コーナー90°
全長(mm)228
能力4.0~5.0(普通ネジ)4.0~5.0(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
トラスコ品番398-5296
全長(mm)198
質量(g)1030
空気消費量(m3/min)0.38
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
RS PRO 11
仕様タイプ = ピストルエアドライバ速度 = 1800rpm振動レベル = 0.08m/s2ドライブサイズ = 1/4インチドライブ形状 = 六角長さ = 215mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付
付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32
全長(mm)172
質量(g)1520
取付方式先端工具:ビットスリーブ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用空気圧力(MPa)0.6
タッピング能力5~6mm
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手Rc 1/4
能力(mm)ボルト:8~10
能力(mm) 木ねじ4.5~6.2
取付サイズ先端工具:H8
始動方法レバー式
使用エアーホース内径(Φmm)6.35
アズワン品番64-4654-37
排気方向後方排気
能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。
用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
実用トルク範囲(N・m)3.9~9.8
最大締付トルク(N・m)9.8
トラスコ品番371-4021
全長(mm)292
質量(kg)1.31
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35
ホース取付口Rc1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ径(Φmm)4.5~6
排気方向前方・後方
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ。ヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット
熱処理区分H(高硬度)
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39
熱処理区分H(高硬度)
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-P8D。日立工機製 WH-12DB。松下電工製 EZ-6608D
種別ビット
本数10
締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
質量(g)1047
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ビット止ボール式取付
付属品B39(+2×23H)、ホースニップルBPN-2F
トラスコ品番292-4048
形状コーナー90°
全長(mm)248
能力3.5~4.5(普通ネジ)3.5~4.5(ボルト)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.25
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手G1/4
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ