20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本物みたいに勢いよく滑るエアホッケーゲーム3つのビー玉でパックがすべる! すべるんペーパーを敷くとスピードアップ!全長約42cm!
セット内容ダンボールリング、ビー玉他 材質ダンボール、ガラス 包装形態ヘッダー付きOPP袋 寸法(mm)340×235×45 アズワン品番65-2744-65
1セット
782 税込860
3日以内出荷

手軽にテーブルなどで楽しめます。 玉打ち器の下部にはキャスターが、また上部には持ちやすいように丸型ハンドルが付いていますので、上肢の力や握力の弱い方などにでも操作が簡単です。 座ったままの姿勢で使用できますので、車椅子使用の方などの参加も可能です。 体感バランスの向上、上肢のRom-Ex(関節可動域訓練)の効果も期待されます。
セット内容玉打ち器4個(赤・青各2個)、ボール6個 材質(玉打ち器)木製、プラスチック 寸法(mm)(玉打ち器)250×186×100、(ボール)Φ40 質量(g)(玉打ち器)1000、(ボール)10
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル エアー昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ トラスコ品番829-0288 材質スチール製 幅(mm)900 質量(kg)90.1 高さ(mm)59.5 奥行(mm)600 使用フリーベアC-8Y(54個) 取付ピッチ(mm)100 アズワン品番64-8403-63
1台
339,800 税込373,780
25日以内出荷

エアスライドテーブル (MXQ25L-75~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

みんなで楽しめる!エアボールゲーム。まるで風船のようにボールが浮き上がる、あらゆる年齢層で楽しめるゲームです。レクリエーション利用はもちろん、子供たちの創造性を発揮させる表現運動にもオススメ。 多人数が参加できるので、世代を問わないレクリエーション活動にもピッタリです。 エアボール、パラシュートのセット。
用途レクリエーション 付属品収納袋 セット内容エアボール×2ヶ、パラシュート3人用×6枚(青・赤・黄・オレンジ・緑・紫各1枚)のセット 材質ナイロン 質量(g)エアボール:約130、パラシュート:約140 直径(Φcm)エアボール:約60、パラシュート:約140 アズワン品番64-9510-94
1組
23,980 税込26,378
6日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらかくて軽いEVA素材なのでぶつかっても怪我をする心配がありません。EVA素材は遊んでいても大きな音がしにくく室内でも楽しく遊べます。食品衛生法基準に合格した素材なので、口に含んでも害はありません。組立式なので、使わないときはコンパクトに収納できます。
用途幼児から大人まで巾広く遊べるボウリングゲームです。 セット内容ピン×6・ボール×1 材質ピン、EVA樹脂発泡体・ボール、PVC ピン、赤・青・緑、ボール、黄 寸法(Φ×mm)ピン:210×高さ600・ボール:約18
1セット
39,980 税込43,978
20日以内出荷

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質スチール 幅(mm)315 質量(kg)1.8 高さ(mm)450 種類丸椅子 奥行(mm)315 耐荷重(kg)80 キャスターなし 背もたれなし 塗装フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム 高さ調節なし スタッキング
1脚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MXQ12-10 エアスライドテーブル (MXQ12-10~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SB-CR16 すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約85 タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ) 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 材質スチール製 高さ(mm)74 取付ピッチ(mm)100
1台
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1セット(100個)
573 税込630
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

軟らかい素材、積木遊びやミニボーリング遊び。
材質本体、ポリエステル、ネオプレーン・ボール、ポリウレタン 質量(g)本体、4.5×10個・ボール、20×2 寸法(Φmm)本体:75/個・ボール:60
1セット
5,698 税込6,268
7日以内出荷