289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
819 税込901
当日出荷

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント 材質樹脂製 外径(mm)5 仕様内径4mmと4mmを接続
1セット(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
欠品中

仕様ワンタッチジョイント付(ロータリー付) ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 ホース長さ(m)10
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SUS304 ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 表面処理メッキ仕上 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
材質樹脂製 形状ホースジョイント
1セット(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。 【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。 【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。 B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
1箱(5個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ワンタッチジョイント付 ホース寸法(内径×外径)(mm)5.3×9
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質接液部:ステンレス(SUS303) タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。 柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。 ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
899 税込989
欠品中

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ内径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)