回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)4.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260
最高圧力1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)2.8
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。
長さ(m)20
内径×外径(Φmm)6.5×10
仕様軽量
質量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
¥13,990
税込¥15,389
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)1(一次側)
使用流体空気
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
種別ポータブルタイプ
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5
トラスコ品番106-5025
種別ポータブルタイプ
質量(kg)6.3
取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
ソフトな巻き取り仕様です。
軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース寸法(全長)(m)10
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
幅(mm)300
高さ(mm)330
奥行(mm)111
材質(ホース)ポリウレタン(ブレード入り)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4MPa[14]
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688
質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367
収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール
トラスコ品番838-7238
材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)4
内径(Φmm)7.0
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.0
電線長さ(m)1
使用流体圧縮空気
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)
材質(本体)スチール
使用温度範囲-10~60℃
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282
材質(ホース)塩ビ系エラストマー
使用流体圧縮空気
スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分)
吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型>
豊富な品揃え
防爆エリアでも安心
馬力のコンプレッサーでOK !
二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型>
抜群の耐久性!
ノズル長(cm)Φ32×30
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
吐出口Rc3/4
ホース内径(Φmm)19.0
ポンプレシオ1×1
最大吐出量(L/min)29.0
質量(kg)5.0
トラスコ品番466-4329
最大吐出量(mL/min)52.0
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。
タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用
ホース内径(Φmm)6
ホース長さ(m)30
最大使用圧力(MPa)3
特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)6500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!。マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。
タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用
ホース内径(Φmm)6
ホース長さ(m)30
最大使用圧力(MPa)3
特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。
付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント
全長(mm)1260
使用空気圧力(MPa)最大1.2
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)最大18.3
使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他
使用粘度範囲0~140番
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
色ブラック
質量(g)7500
長さ(m)30
ホース内径(Φmm)6.0
ホース外径(Φmm)10.0
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スタンダードやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
プレミアムやわすべりほーすドラム。回転台によりドラムが360度回るので作業効率が上がり、快適な作業が行えます。巻き取りハンドル取っ手部を巻き取り用ドラム側に倒して収納できます。
用途高圧釘打機の接続ホース用ドラム。
長さ(m)30
高圧用C型エアドラム 30m
折り畳み式ハンドルを採用
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa
柔らかくて使いやすい
色ピンク
長さ(m)30
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リール
トラスコ品番838-7239
材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)5
内径(Φmm)7.0
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)10.0
電線長さ(m)1
使用流体圧縮空気
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
トラスコ品番851-3579
質量(kg)8.2
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)6.5
電線長さ(m)8+1
温度センサー自動復帰型
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ホース外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3580
電線長さ(m)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
お手持ちのエアホースの片付け、収納が楽になります
ワンタッチカプラソケット接続で、ホースの脱着(交換)が簡単にできます。
収納に便利なドラム式で、巻き取りハンドルも折りたためてコンパクトです。
回転台でホースを引っ張ったときの転倒を防止します。
巻き取り可能なエアホースの長さ:内径6.5×外径10mmホース・・・最長30m、 内径8.5×外径12.5mmホース・・・最長20m
用途エアホースの片付け・収納に
ホース長さ(m)1.1(入力側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
色ホース:ブルー
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)PVC(空気取入)
ハンドル折りたたみ式
ベース回転範囲(°)360
適合流体空気
取扱説明書(0.35MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×280×320
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。
コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。
200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセット
トラスコ品番787-8940
材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム
質量(kg)6
タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)1050
ホース内径(Φmm)38
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)100
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付
最大風量(m3/min)3
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)150
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー10馬力
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-35
1個
¥129,300
税込¥142,230
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ