10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。タンク直径80mm全長140mm容量500ccホース取り出し口径Φ10Φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
113日以内出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り タンク容量(L)10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)トラック用インパクトレンチ19mm角(ソケット4点セット)
エコ商品
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。 付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1 質量(kg)2.65 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 最大トルク(N・m)1491 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193 空気消費量(m3/min)0.23 エアーインレット1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200 能力ボルト径(mm)32 使用エアーホース内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

AIS3140 エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
エコ商品
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5 ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 常用トルク(N・m)最大:80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷