30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友大阪セメントフィルコンライト All in One
水と混ぜるだけの簡単エアモルタル 軽量で支持地盤への負担が少ない 超速硬性で工期短縮も可能 高流動でかつ高い分離抵抗性
用途液状化、地盤沈下等による小規模で点在する空洞、床下空隙等への注入 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等 淡黄色液体 pH8.5 主成分特殊合成界面活性剤 比重1.02 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。 万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 寸法・規格(mm)508.5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途耐震補強、支承交換、一般的なグラウト工事に 圧縮強度(N/mm2)1日:25、3日:40、28日:60 使用量【1m3当たり】1875kg(75袋) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等 黒褐色液体 pH6.6 主成分特殊蛋白質 比重1.16 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックペイント031ライン ビニロック
タッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内部用 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

住友大阪セメントフィルコンSスーパー
用途緊急を要するグラウト工事全般 圧縮強度(N/mm2)3時間:20、1日:30、7日:60 使用量【1m3当たり】1875kg(75袋) 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装 ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5 空気使用量(L/min)76 容量(L)2 質量(g)660 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準) 吹出方向自在式 適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上 適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)約750mL 危険物の類別非危険物
1袋(850g)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準品で耐久性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 主な用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 使用場所屋内外兼用 特性耐久 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内外部用 規格JIS K 5663 1種 塗布面積(m2/缶)154~182 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 成分ポルトランドセメント、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40 施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm) 適応下地湿った土、ぬかるんだ土
1袋(3kg)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30 硬化時間(分)水中:180、空気中:30 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆 仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級 容量(L)20 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)19.8 屋内放置3ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

クリアモールド 供試体 エースコンエンジニアリング 動画あり
エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体 材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。 さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。 脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。 また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠 仕様漏水/吸水/膨張:なし 付属品識別シール60枚、底板60枚 材質ポリエチレン 直径(Φmm)50 規格JIS-A1132準拠 寸法精度±0.5% 関連資料カタログ(1.27MB)
1箱(60本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。
用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。
用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー クリヤー 特性プライマー 主成分二液反応型エポキシ樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24 可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)960 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

DNT(大日本塗料)エポニックス#3100AP
1)鉄面、コンクリート、モルタル等の表面に極めて強い密着性を有する。 2)耐候性、耐薬品性がすぐれている。 3)刷毛塗り、エアレス塗装とも作業性が良好である。 4)耐放射線性、汚染除去性にすぐれている。
仕様2液性 膜厚(μm)標準:80 希釈剤エポニックスシンナーB 危険等級Ⅲ/Ⅱ 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので、必ず規定範囲内で塗り重ねること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しないこと。 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第二石油類/第一石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 5~10 光沢つや有り 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 4時間 1時間 40分 30分半硬化 24時間 5時間 4時間 4時間 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(20kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。
仕様二重絶縁モーター 質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0 長さ(m)1.0 電流(A)4.5 シャフト径(Φmm)8 寸法A(mm)1170 コード長さ(m)5.5 寸法B(mm)1430 径D(Φmm)38 振幅(mm)2.0 モーター出力(W)280 モーター電圧(V)100 ホース外径(Φmm)24.5 振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所 比重0.9 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 80~100g/m2 乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃) 特性防錆、耐溶剤
1箱(3.7L×4台)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。 白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。 構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。
主な用途金属、天井 使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。 比重1.00±0.05(20℃) 指触乾燥時間(分)60~90(20℃) 外観白色 ペースト状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間8~12(20℃) 塗布量(1mm厚)1kg/m2
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷