「エアモーター 不二空機」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不二空機エアモータ
可逆回転型の強力なエアモータです。
用途可逆回転型の強力なエアモーターです 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様可逆回転機 トラスコ品番810-6653 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 アズワン品番64-8518-02
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

仕様右回転専用機 トラスコ品番810-6651 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)





仕様右回転専用機 トラスコ品番810-6652 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番64-8518-01
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.6MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不二空機ヤスリ&ノコ
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様右回転専用機 トラスコ品番810-6650 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
1個
79,980 税込87,978
92日以内出荷