22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ジュラルミン 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)0.5 トラスコ品番479-5598 材質本体:スチール、リング:アルミ合金 長さ(mm)20.5 質量(kg)0.05 適合金具エアラインレール
1個
799 税込879
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)0.77 仕様リング付 トラスコ品番479-4729 材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス 長さ(mm)62 質量(kg)0.2 適合金具エアラインレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

誰でも簡単に展開・格納できます。 アコーディオン式でスリムに収納可能です。 クイックリリースアダプターで簡単に装着できます。
用途折りたたみ式車いす用スロープ 高さ(mm)262 材質アルミ 長さ(mm)2105 トラスコ品番763-4480 セット内容スロープ、エアラインレール360mm(2本) 質量(kg)31 タイプ折りたたみ式 幅外寸(mm)956 幅内寸(mm)742 最大使用荷重(t)0.2 折りたたみ時高さ(mm)480
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。 最大使用荷重(t)0.5 仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付 トラスコ品番479-4362 材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金 質量(kg)0.1 適合金具SS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 最大使用荷重(t)0.77
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
使用荷重(kg)(最大)180 最大使用荷重(t)0.18 適合金具エアラインレール
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番251-4266 幅(mm)94 高さ(mm)66 タイプウイング車用 破断強度(kg)4600f 傾き角(°)100 自重(g)340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)1.53 仕様両方に倒れるタイプ トラスコ品番479-4834 材質スチール 長さ(mm)94 質量(kg)0.35 適合金具エアラインレール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419 材質ジュラルミン 長さ(mm)3200 幅(mm)34.5 高さ(mm)13.5 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。 最大使用荷重(t)0.66 材質スチール、樹脂 幅(mm)35 適合金具エアラインレール
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm)100 最大使用荷重(t)0.5 適合金具トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。 最大使用荷重(t)5 トラスコ品番490-2441 材質スチール 長さ(mm)45 幅(mm)19 質量(kg)0.95 高さ(mm)36.5 適合金具エアラインレール
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。 付属品T字レバー(2本) 仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm 材質本体:スチール、T字レバー:スチール 幅(mm)63 高さ(mm)91(46.5) 最大使用荷重(t)1.5
1セット(2本)
279,800 税込307,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Lトラックレール対応のリング付きフィッティング。ねじれを防ぐオーバルリングを採用。
質量(g)170 耐荷重(kg)2000
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

航空機シート用フィッティングです。
用途航空機シート用フィッティング。 最大使用荷重(t)5 トラスコ品番490-2483 材質スチール 長さ(mm)67 幅(mm)23 質量(kg)0.156 高さ(mm)36.5 適合金具エアラインレール
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

高性能モーターにより安全な巻取りが可能です。 介護する方の負担を大幅に軽減します。
用途車いすにかけたベルトを電動ウインチで巻取り、車内へ引き上げる装置 トラスコ品番763-4498 セット内容電動ウィンチ、ワイヤレスリモコン、エアラインレール300mm(2本) 材質本体カバー:スチール、底部プレート:アルミ 長さ(mm)800 幅(mm)216 質量(kg)15.6 高さ(mm)109 最大使用荷重(t)0.12(スロープ角13°の場合)
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷