「エアリオンワイド」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(460g)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57 製品質量(g)約115(内容量:約90) 危険物の類別非危険物
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
419 税込461
3日以内出荷

グラフト重合法によって開発された無香料消臭剤です。 悪臭の分子を化学反応によって吸着し、無臭にします。 消臭速度が速く、一度吸着した悪臭は再放出しません。
用途気になる臭いの空間に噴射してください。1回2秒の噴射で約160回ご使用いただけます。 成分液体イオン交換体、エタノール 材質スチール 寸法(Φ×高さH)(mm)53×180 危険物の類別非危険物
1本(240mL)
949 税込1,044
当日出荷

「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ本体 トラスコ品番275-6528 容量(mL)270 質量(g)355 使用温度範囲常温 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力 商品タイプ業務用 タイプクラッシュゲルタイプ 危険物の類別非危険物
1箱(2.8kg×3個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯 材質ガラス、蝋、紙 包装形態ヘッダー付化粧箱 寸法(mm)120×165×57 アズワン品番65-2744-71
1セット
919 税込1,011
当日出荷

アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。 保存できるチャック袋付き 【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
619 税込681
当日出荷

対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1本(550mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パラフィン、ポリカーボネート 質量(kg)0.068 外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)50×44、(ロウソク)47×42 燃焼時間(時間)約12 TKG品番9-1780-0701 TKG品番(2017)6-1584-0701
1ケース(12個)
1,798 税込1,978
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ 材質ABS 容量(mL)210 質量(g)340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214 使用電池アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃)5~40 使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番400-5457 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


濃密フレグランスオイルを使用したプレミアムな香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。 可憐な香り立ちフルーティーフローラル調の香り。
シリーズサワデー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(70mL)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオンパワーとワイド噴射で悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレー 除菌効果でいつも清潔に保てる 持ちやすい細身の缶サイズ
使用場所トイレ シリーズ消臭元 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.28L 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個(280mL)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

置き場所に困る消臭剤をマグネットで玄関扉や冷蔵庫に浮かせて収納。消臭剤を置いてカバーを差し込むだけで、生活感が 出る消臭剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約420 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.2×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.6×20.3
1個
1,700 税込1,870
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)