507件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル 質量(g)4830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50 目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180 材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)ポリエステル
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ベッドはもちろん、床に1枚でもお使いいただけるボリュームタイプのマットレスです。エアロキューブとウレタンフォームの2層構造で、硬さを選べるリバーシブルタイプです。エアロキューブの反発力とウレタンフォームの柔かさを併せ持ち、しっかりとした寝心地を楽しめます。ウレタンフォームは通気性の良い無膜ウレタン「ムマック」を使用しているので、ウレタンフォームも洗うことが可能です。コンパクトに収納できる3つ折りタイプです。
付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:180 硬さ(N)75(ふつう) 材質(中材)上層:ウレタンフォーム、下層:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、裏面:ポリエステル100%
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマエアリー敷き布団
布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。5cmのエアロキューブを、表はボリュームたっぷりのニット生地、裏はさわやかなメッシュ生地で包み込んでいます。冬はやわらかな肌触りで暖かいニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。
材質側生地/表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100% 目付(g/m2)表面:320、裏面:190 機能通気性
1枚
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマカスタムエアリー
頭部、腰部、脚部の3か所をお好みの硬さにカスタマイズ可能。身体の状態や寝姿勢、理想の寝心地などに合わせて自分に最適なマットレスにできます。フィットしやすいマチ付きなのでマットレスがカバーの外にはみ出しにくく、スムーズに入れ替えられます。
材質側生地・中袋:ポリエステル100%/中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 質量(kg)12 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×110 厚さ(cm)11 関連資料あなたにぴったりのマットレスを診断!(3.54MB)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

アイリスオーヤマエアリーマットレス
エアロキューブ(R)とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本 サイズダブル 質量(g)5490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×1980×50 目付(g/m2)側生地:約180 折りたたみ寸法(mm)約1350×320×320 材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル 材質(側地)ポリエステル
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

竹糸くんアームカバー40cmタイプです。サムホールが空いているため、手の甲の日焼けを防ぎます。ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。UVカット率98%。あらゆる作業で、腕をやさしく保護します。
材質カバー;レーヨン、ゴム、スパン糸サムホール部;ポリエステル、綿 質量(g)70 幅(cm)9 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性、UVカット
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマエアリーマットレス
エアロキューブ®とメッシュ生地により、湿気を逃し快適な寝心地のマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ®が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。適度な反発力で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。軽量で持ち運びもラクに行えます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。
付属品収納用ゴムバンド2本 アイボリー 質量(g)3870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50 目付(g/m2)側生地:180 折りたたみ寸法(mm)950×310×310 洗濯方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。 材質(中材)中材:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマエアリークッション
オフィスやドライブなど長時間お使いいただく場面に適したクッションです。約5cmのエアロキューブをメッシュ生地で包み込み、腰などへの負担やムレを軽減します。
付属品中袋1枚 材質[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル綿100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)200 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×430×55
1個
2,998 税込3,298
欠品中

アイリスオーヤマエアリーマットレス
ベッドはもちろん床に一枚でもお使いいただける厚さ約9cm、ボリュームタイプのマットレスです。約8cmのエアロキューブを表はやわらかな肌触りで暖かいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
付属品中袋3枚 材質[中袋]ポリエステル100% 目付(g/m2)表生地:240、裏生地:180 材質(中材)指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)表面:ポリエステル85%、綿:12%、その他3%、詰めもの:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです。約3cmのエアロキューブを、表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。折り目のない1枚タイプです。
付属品中袋1枚 材質[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 目付(g/m2)表生地:100、裏生地:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミズノ独自のパターン設計で空気の流れをコントロール。手軽に着用出来、腕を動かしやすいベストタイプ
混率(%)本体:ポリエステル100、バインダー部:ポリエステル96、ポリウレタン4 仕様ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、再帰反射プリント、消臭、バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能 機能ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計、空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計 衿幅(cm)8
1枚
13,200 税込14,520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低反発ウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。低反発特有の柔らかさをプラスし、高反発エアロキューブ(R)で体を支えるため、体圧分散に優れています。どちらを上にして寝ても体の負担が軽くなります。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル 質量(g)5900 硬さ【ウレタン】40N(やわらかめ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×80 目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160 反発度低反発 材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100% 材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラント。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100% サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
1枚
16,900 税込18,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アイリスオーヤマラックスエアリー
16cmの厚型で朝までぐっすり。厚型で高反発で寝返りしやすく、寝心地抜群です。両面で硬さが違うので、「かため」「やわらかめ」をお好みでお選びいただけます。
材質表生地:ヘリボーン/パイピング:ブライト/裏地:3レイヤー・ダイヤメッシュ ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×160
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズダブル 質量(g)6900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×1980×50 目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180 材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)ポリエステル
1枚
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1枚でお使いいただけるマットレスです。約5cmのエアロキューブ(R)を表は肌触りの良いニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。ハードタイプなのでエアリーマットレスより硬めのタイプがお好みの方におすすめです。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズセミダブル 質量(g)5950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×50 目付(g/m2)ニット生地:約105、メッシュ生地:約180 材質(中材)合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維) 材質(側地)ポリエステル
1枚
29,980 税込32,978
3日以内出荷

エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
ホワイト 質量(g)370 混率(%)ポリエステル100 目付(g/m2)ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160 寸法(縦×横)(cm)75×68
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
ホワイト 質量(g)155 混率(%)ポリエステル100 目付(g/m2)ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160 寸法(縦×横)(cm)35×50
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

硬さの違うウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。沈み込みやすい腰部は硬め、頭部・脚部はやわらかいウレタンで体をしっかり支えます。さらにエアロキューブ(R)で支えることで体圧分散を高め、体の負担を軽くします。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル 質量(g)5800 硬さ【ウレタン】頭部・脚部:98N(ふつう)、腰部:118N(かため 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90 目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160 材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100% 材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル
1枚
27,980 税込30,778
3日以内出荷

エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
ホワイト 質量(g)226 混率(%)ポリエステル100 目付(g/m2)ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160 寸法(縦×横)(cm)43×63
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷

手によくなじむ18ゲージ極薄ライナー。 360°天然ゴムコーティング(手首はコーティングされていません)。 泥や水から手を守ります(完全防水ではありません)。 使い始めから、やわらかな感覚を体感できます。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
1個
559,800 税込615,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
1個
749,800 税込824,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮かんでは飛んでいくしゃぼん玉。春の光、夏の朝、秋祭り、追いかけて遊んだあの頃の思い出、どこか懐かしいノスタルジックな透明感、「風としゃぼん玉」エアリーピンクガラスペン。日記や手紙をガラスペンで書いてみませんか。☆8アイテムセット。ペンは持ちやすく書きやすいので、はじめての方に最適。ガラスペンで文字をしたためる、ゆったりした素敵な時間を楽しめます。プレゼントにも最適です。
判型A5変型 ページ数1 初版年月2023/11/10
1冊
2,000 税込2,200
4日以内出荷

いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
1個
459,800 税込505,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
エコ商品
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g)約100 電源電圧DC24V±10% 配線接続リード線式 時間オフディレー時間:500ms 消費電流(mA)50以下 受信可能距離約40m 出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電波型式特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。合否判定設定が5件設定可能です。バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。
用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。 差込角(mm)9.5 電源18650型リチウムイオン充電池(3.7V) ヘッド形状ラチェット式 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 ホース長さ(m)10 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。バイブレーション機能はON・OFF切り替え可能。3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。リングLEDはGEW200-R4,300-R4のみ。暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。目標トルク範囲を5件登録可能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。
セット内容本体 ×1、バッテリー ×1、USBケーブル ×1、クイックガイド ×1、校正証明書 ×1 質量(g)516 寸法L(mm)327/580/680 測定精度トルク:±3%+1digit トルク測定範囲(N・m)20~100 ヘッド形状ラチェット 主な用途機械・機器・自動車などの製造業や建築・土木・エンジニアリングなどの作業現場から、一般家庭での愛車メンテまで 差込角(sq.)12.7 最小表示単位(N・m)0.1
1本
59,980 税込65,978
欠品中

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジコスメチックエアリーリペアパック
7日に1度の集中トリートメント。 ダメージ補修成分によりキューティクルを保護し、髪に自然な柔らかさを与えます。 軽やかになびくさらさらを目指すあなたに。
商品タイプ本体 成分水、セテアリルアルコール、グリセリン、ベヘントリモニウムクロリド、アモジメチコン、シクロペンタシロキサン、イソプロパノール、シア脂、ジメチコン、ジココジモニウムクロリド、ポリソルベート60、リンゴ酸、ステアルトリモニウムクロリド、(PPG-12/SMDI)コポリマー、BG、PEG-90M、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
1本(50g)
589 税込648
当日出荷

ワイヤレススイッチ 送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。 ちょう度260 液色淡褐色 特性耐熱性、防錆性 仕様カートリッジ 淡褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用目的潤滑 主成分精製鉱油、合成油、ウレア 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
1箱(2個)ほか
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機 適合範囲コンプレッサー 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)