エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) ■2個入り
■12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50
材質/仕上ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)155
消費電流(mA)DC24V/約65mA
固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
1セット(2本)
¥399
税込¥439
翌日出荷
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116
適合車種カウリング 汎用
ライト寸法(mm)35
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り
12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
エアロLEDウインカー ストリームタイプ(2個入り)LED基盤付
アンバーレンズ シングルタイプ ■2個入り
※高輝度3ΦLED18個使用。
※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
エアロLEDウインカー ジュエルタイプ(2個入り)LED基盤付
クリアーレンズ シングルタイプ ■2個入り
※高輝度3ΦLED20個使用。
※ジュエリー(宝石)をモチーフにしたデザイン。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
エアロLEDウインカー オーバルタイプ(2個入り)LED基盤付
アンバーレンズ シングルタイプ 2個入り
※高輝度3ΦLED20個使用。
※シンプルな丸型。ネイキッドからカウル付きまで幅広く対応。
※本品を装着の際はウインカーリレーの変更が必要です。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
LEDのシャープな光と高級感あるレンズカットが車輌を引き立てます。
レンズやLED基盤は、全て国内生産管理の高品質。
取り付けは貼るだけの簡単装着。
取付ボルト8mm
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
照射角度が広く、どの方向からも確認できる優れた視認性を示します。トラック用は全樹脂製、バス用はクロームメッキのフレーム製で、共に堅牢・軽量型です。
用途トラック・バス産業車両用
光源白熱球
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24
仕様24V・12W、バルブ2個付
ねじピッチ(mm)118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り
■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付
ブルークリアーレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) 2個入り
12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー
独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。
取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。)
※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード