22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性状中性・無色透明 材質穀物抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Na 仕様詰め替え用1L入 アズワン品番7-9161-11
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 線径(Φmm)3.1 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。 無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません! 消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に! 様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。 お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性! 持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的! 主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。 抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。 だからホルムアルデヒドも消臭可能です。 JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。 また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。 G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。 繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
透明 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱 耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
1個
特価
759 税込835
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。 泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。 皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。 入浴できないときの清拭にもご使用できます。
仕様詰め替え用18L入 材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na アズワン品番8-7625-22 性状弱酸性・無色透明
1個(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。入浴できないときの清拭にもご使用できます。
材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na 性状弱酸性・無色透明
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトン
エコ商品
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7 機能耐熱性・耐油性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 線径(Φmm)8.4 機能耐熱性・耐油性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11 税込12
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ノーブランドOリング G(固定用)赤シリコン
エコ商品
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)