大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
付属品本体のみ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(Nm3/min)0.72
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
排気方向後方
種別N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)0.6
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700
実用トルク範囲(N・m)1000~2450
トラスコ品番295-4451
全長(mm)531(ソケット含まず)
質量(kg)11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))98
能力ボルト径(mm)45
空気消費量(Nm3/min)0.75
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
実用トルク範囲(N・m)918~1627
最大トルク(N・m)2033/15秒
仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)3.7
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
空気消費量(L/min)198
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
使用ホース径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM30
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(m3/min)0.63
ホース口金取付ねじRc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
タイプN型クラッチ
全長(mm)467
最大締付トルク(N・m)1370
ソケット差込角(mm)25.4
質量(kg)7.4
トラスコ品番818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
トラスコ品番117-5537
全長(mm)535
質量(kg)12
差込角(mm[inch])25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)11
エアーインレットPT1/2
能力ボルト径M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300
実用トルク範囲(N・m)200~800
トラスコ品番295-4397
全長(mm)216(ソケット含まず)
質量(kg)4(ソケット含まず)
差込角(mm)19
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)22
空気消費量(Nm3/min)0.47
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンプレッサー(kW)3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)1960
材質鉄
質量(kg)9.5
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
能力ボルト径(mm)38
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)2650
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3461
全長(mm)594
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)45
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
実用トルク範囲(N・m)150~650
トラスコ品番295-4371
全長(mm)241(ソケット含まず)
質量(kg)4.2(ソケット含まず)
差込角(mm)19
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))93
能力ボルト径(mm)20
空気消費量(Nm3/min)0.47
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
コンプレッサー(kW)3.75
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)2650
トラスコ品番826-6374
材質鉄
全長(mm)594
質量(kg)13.9
サイズエアインレット1/2PT
タイプショートシャンク
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)
能力ボルト径(mm)45
無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)492
質量(kg)7.5
差込角(mm)25.4(1”)
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
騒音レベル(dB(A))96
実用トルク範囲(N・m)271~2033
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4
最大締付トルク(N・m)1470
トラスコ品番816-6743
全長(mm)525
質量(kg)9.2
タイプピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)68
空気消費量(m3/min)0.8
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)3800
ホース取付口Rc1/2
排気方向上方
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。
トラスコ品番382-8647
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
使用空気圧力(MPa)0.62
最大締付トルク(N・m)2700
ソケット差込角(mm)25.4
ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質鉄
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)1.37
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
最大トルク(N・m)949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185
空気消費量(m3/min)0.3
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000
能力ボルト径(mm)16
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
最大締付トルク(N・m)1960
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3453
全長(mm)504
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.6
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル
差込角(sq.)25.4
ピンクラッチ機構です。
円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。
連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。
世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)5500
トラスコ品番826-6375
材質鉄
全長(mm)520
質量(kg)18.1
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)38
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)
能力ボルト径(mm)55
無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
最大トルク2800Nm
アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg
軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800
仕様カプラ付
材質アルミ、樹脂
全長(mm)550
質量(kg)8.3
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305
仕様カプラ付
材質アルミ
全長(mm)448
質量(kg)9.2
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9705
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)400
質量(kg)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
60日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
最大締付トルク(N・m)3400
トラスコ品番440-0615
全長(mm)440
質量(kg)16
空気消費量(m3/min)0.82
排気口後方
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)50
ホース取付口Rc1/2
ハンマータイプN型クラッチ
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)1200
差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)25
全長(mm)220
全高(mm)200
質量(kg)3.5
空気消費量(m3/min)1.36
騒音レベル(dB(A))92
振動(a)S2.11.2
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。
アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大締付トルク(N・m)2100
トラスコ品番781-0318
全長(mm)328
質量(kg)6
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.51
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)33
ホース取付口Rc1/2(PT1/2)
排気方向上方
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
最大トルク(N・m)2100
トラスコ品番402-2769
質量(kg)7
差込角(mm)25.4
本体質量(kg)7
空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)19以上
空気取入口Rc1/2(PT1/2)
適応ボルトサイズM33(参考)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
仕様注油用オイル:ISO VG10
付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1
質量(kg)1.4
色赤
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311
使用空気圧力(MPa)適正:0.62
エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)
保証期間6ヶ月
エアーインレット(インチ)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
無負荷空気消費量(m3/min)0.12
ハンマータイプジャンボハンマー
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
用途大型トラック、バスのホイール交換に
トラスコ品番661-4569
セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1
材質本体:アルミ、合金鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
空気消費量(m3/min)1
最大締付トルク(N・m)350~1200
ソケット差込角(mm)#5SP
能力ボルト径(mm)38
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。
エスコ品番EA155KK
全長(mm)241
質量(kg)4.2
ボルト径20mm
空気消費量(L/min)470
所要圧縮機(kw)3.75
差込角(inch)3/4
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動
高効率消音構造の採用により排気騒音を低減
操作性を高めた左右切換えレバー
視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
全長(mm)335
質量(kg)7
全幅(mm)193
全高(mm)171
使用ホース内径(Φmm)9.5
騒音値(dB)88
空気消費量(m3/min)0.63
差込サイズ(Φmm)25.4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500
ホース口金取付ねじRc3/8
実用トルク範囲(N・m)300~1370
能力ボルト径(mm)38
使用コンプレッサ7.5kw
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。
橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200
全長(mm)637
質量(kg)52.5
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m3/min)1.5
シャンク寸法44.5
軸心より側面まで(mm)95
能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56
取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。
シングルジャンボハンマータイプです。
(シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです)
自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)142.5
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
使用ホース内径(Φmm)12
空気消費量(m3/min)0.72
能力ボルト径(mm)38
ホース取付口Rc1/2
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ