12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール。システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応。VW3620本体付属冷却ファンの保守交換用
仕様VW-FAN556(Video Wall Processor Fan Module) 付属品冷却ファン×1 適合エアフロー:55.2cfm 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 動作温度(℃)-10~60 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC 10.2-12W3620内部コネクタより供給) グリーンマーク認定
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

手のひらサイズの超小型PC。広温度範囲対応 -10~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト®」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
仕様●CPU世代 (開発コード名):Elkhart Lake●拡張バス:1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CE; FCC Class B; TELEC; UKCA; VCCI Class B 対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)10.8~13.2DC 保存温度(℃)-10~60 メモリー8GB ディスプレイ1x HDMI 使用周囲温度(℃)-10~60 エアフロー 0.7m/s; -10~50 エアフローなし 設置方式DINレールマウント; ウォールマウント プロセッサー(CPU)Atom x6413E ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n セキュリティTCG TPM 2.0; NIST SP800-147 (BIOS Write Protect); Secure Boot USB Key RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oコネクタ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1) RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2×1000BASE-T
1個
169,800 税込186,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが要求されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュア リアルCOM、コンソール管理モードをサポートしています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:0.769W:4BTU/h、DC48V:0.939W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:0.975W:5BTU/h、POE:1.22W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1(Green)、ステータス 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps 2(Green/Orange)、ポート 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネット・ネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにするIPベースの外部ネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。また、ATEN SN3000シリーズはPLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。このシリーズは、シリアルとイーサネットの間でデータを双方向に変換し、イーサネットネットワークを通じてローカルおよびリモートサイトからすべてのデータ収集機器からのデータにアクセスすることを容易にします。さらに、便利なオペレーションモードが多数用意されています。テレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要視されるアプリケーション向けに、セキュアTCPサーバ/クライアント、セキュアシリアルトンネリングサーバ/クライアント、セキュアリアルCOM、コンソールマネジメントモードをサポートしています。
その他ックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容電源アダプター×1、DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.20(0.44 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:0.634W:3BTU/h、DC48V:0.804W:4BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】98×117×26 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】: RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V、ターミナルブロック:DC 9~48V LED電源: 1(Green)、ステータス: 1(YellowGreen/Red)、10/100 Mbps: 2(Green/Orange)、ポート: 1(Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×1【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理などのセキュリティクリティカルなアプリケーションに対応したコンソールマネージメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。
その他消費電力 DC9V: 0.94W:4BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 セット内容DCターミナルブロック×1、DINレール用マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.22(0.48 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.11W:5BTU/h、POE:1.39W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps、データビット: 5, 6, 7, 8、パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース、ストップビット: 1, 1.5, 2、フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60、(3.86×4.61×1.02in.) LED電源 1 (Green)、ステータス 1 (Yellow Green/Red)、10/100 Mbps 2 (Green/Orange)、ポート 2 (Green/Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9ピン オス×2【ネットワーク】 RJ-45×1【電源】 12~48V DCターミナルブロック×1、9~30V DC【電源】ジャック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 電源アダプタ【DCジャック】DC 9V【ターミナルブロック】DC 9~48V【PoE】DC 48V グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.21(0.46 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

SN3402は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.21 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:1.19W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.22(0.48 lb) 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af) 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

SN3401は、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。
その他ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。 質量(kg)0.2 取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用) スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1 湿度(%RH)5~95(※結露なきこと) 消費電力DC9V:1.18W:6BTU/h、DC48V:1.30W:6BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)メタル 準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHS インターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション 定格入力電力DCジャック:DC 9V(電源アダプター:9V DC 100~240V AC 50~60Hz)、ターミナルブロック:DC 9~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60 LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange) コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1 動作温度(℃)0~60 保管温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続 グリーンマーク認定
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷