1,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラック光学スタンド
エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
質量(g)30
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番450-2710 材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)95 質量(g)640 奥行(mm)77 吸着力3kg 最大積載量(kg)0.6/個 口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。 吸着力245N(25kgf) トラスコ品番808-6060 質量(kg)0.9 圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下 口数1本 流量(L/min)使用限度流量:10L マグネット部寸法(mm)Φ70×31 流入口径(mm)Φ9 フレキ長(mm)400
1台
17,980 税込19,778
欠品中

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式 質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド) タンク容量(L)10 ゲージ目盛(kPa)25~600
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

上径×下径×高さH(mm)30×50×100 品名・タイプマドラー TKG品番9-1918-1101 TKG品番(2017)6-1713-1701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)6.6 タイプポータブルタイプ タンク容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250 ゲージ目盛(kPa)1000
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ガードルスタンド 3032D
支柱内部のエアーダンパーにより、支柱が急速に落下することがありません。
仕様エアーダンパー内蔵、角型4本脚キャスターΦ50mm付、組み立て式(要工具) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1450~2300 パイプ径(Φmm)上部/Φ16mm、下部/Φ25mm アズワン品番0-147-04
1台
33,660 税込37,026
12日以内出荷

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド トラスコ品番805-2379 質量(g)610 適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,698 税込4,068
欠品中

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS 質量(g)37 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。 樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。 2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。 しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。 また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。 ロングタイプのスポイト付き。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアブラシスタンド用アタッチメント。コラーニ用スタンド」をお持ちの方は「エボリューション・グラフォ・ハンザ・インフィニティ用アタッチメント」でエボリューション・グラフォ・ハンザ・インフィニティの使用が可能になります。
用途エボリューション・グラフォ・ハンザ・インフィニティ用のスタンドアタッチメント 適合エボリューション、インフィニティ、グラフォ、ハンザ用
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアテックススタンド
用途エアブラシ用のスタンド 適合エボリューション、インフィニティ、グラフォ、ハンザ用
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

エアブラシスタンド用アタッチメント。 エボリューション・グラフォ・ハンザ・インフィニティ用スタンド」をお持ちの方は「コラーニ用アタッチメント」でコラーニにも使用可能に。
適合コラーニ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

スタンドアタッチメント(別売)をご購入いただければ、その他H&S社製エアブラシにも対応可能です。
用途エアブラシ(コラーニ)用のスタンド 適合コラーニ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。 トラスコ品番731-0811 質量(kg)2 温度範囲(℃)343~482
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

本製品は二つのリングがそれぞれマグセーフに対応しており、磁石で吸着することで楽に装着が可能です。またiPhoneだけでなく、Androidやノートパソコン、テーブルや壁に磁石を付けられるように、専用に吸着できるようになる金属プレートを4枚付属しております。それぞれのリングにN52強力磁石を17発を搭載しております。3800ガウスの強力吸着が可能で、配信や撮影などにも安心してご利用いただけます。剛性の高いアルミアームを搭載しており、しっかりと固定できる上に、重さが約80gと、タフネスと持ち運び利便性を両立しました。カバンやポケットに入れて、外出先でサッと取り出してご利用いただけます。
付属品ユニバーサルリング×4、保護フィルム2 材質アルミニウム 本体寸法(mm)155×60×12
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

エアージェイアップルウオッチスタンドアルミ
エコ商品
お手持ちのAppleウォッチ純正充電器をセットして使用する充電スタンドです。AppleWatch全シリーズ対応で買い迷う心配もありません。上質で耐久性抜群のアルミニウム素材、シンプルでありながら個性的なデザインはインテリアのアクセントにもなりおススメです。充電しながらも快適で見やすい理想的な45度の角度に設計。すべり止め付きで大切なAppleWatchをしっかりホールドします。
材質アルミニウム合金、PC 質量(g)約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×55×92 対応機種Series1/2/3/4/5/6/SE の全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.47MB)
1台
990 税込1,089
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.1インチ/2眼レンズ 対応機種Apple iPhone 16 材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
材質ABS 寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112 質量(g)89 備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。 出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5 対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン 入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.3インチ/3眼レンズ 対応機種Apple iPhone 16 Pro 材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースを装着したまま充電可能な、磁気ワイヤレス充電対応背面ケース。スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
ブラック サイズ6.1インチ/2眼レンズ タイプ背面ケース パッケージサイズ(mm)約幅85×奥行20×高さ180 対応機種Apple iPhone 16 材質(ケース)TPU、PC、亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

スマホスタンドにもなるかメラガードを搭載した耐衝撃バックカバーケースです。普段はかメラガードとしてレンズを保護。角度を帰るとスタンドとして動画などを楽しむ事ができます。
仕様6.1インチ2Lens 材質本体:PC・TPU、スタンド:亜鉛合金 タイプ背面ケース 対応機種iPhone14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンド可能
1個
2,159 税込2,375
7日以内出荷

お手持ちの純正充電器をセットしてご使用いただくアップルウォッチ充電スタンドです。 スライド装着でズレずにぴったり設置。上質で耐久性抜群のアルミボディで充電中の姿すら美しいデザインです。 場所を取らないスリムボディ、充電中も快適で見やすい理想的な角度の設計です。 シルバーとブラックの2色
適合機種アップルウォッチシリーズ(Ultra除く) 材質アルミニウム合金、TPU 質量(g)約86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×87×46 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.2MB)
1台
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe搭載のiPhone専用!様々な場所に簡単設置できる強力ゲル吸盤タイプの車載スマホスタンド。アームの長さの調節、角度調節が可能で好みのポジションに固定できます。4000ガウスネオジム磁石採用でiPhoneをしっかりホールドします。
質量(g)132 備考本製品に充電機能はありません 寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:59×59 対応機種Magsafe搭載のiPhone 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×96×156 伸縮範囲(cm)アーム部:約5.5 素材ABS+マグネット 特性角度調節、ゲル吸盤付、高さ調節 関連資料(0.43MB) ガウス(G)マグネット部磁力:4000 角度調節(可能範囲)約180°
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
ブラック サイズ6.3インチ/3眼レンズ 対応機種Apple iPhone 16 Pro 材質(ケース)TPU、PC、亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。 上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。
材質シリコン 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×55 対応機種AppleWatch全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1台
979 税込1,077
7日以内出荷

高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム
用途スマホ&タブレット スタンド 特性回転機能・高さ調節 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 耐荷重(kg)最大約0.8 材質ABS、鉄、シリコン 本体質量(g)約645(±20) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト 材質TPU+マグネット グレー タイプケース型 対応機種iPhone15(6.1inch2lens) 特性耐衝撃/スタンド 関連資料(0.69MB)
1個
1,800 税込1,980
7日以内出荷

デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド 材質ABS、鉄、シリコン 耐荷重(kg)最大約1 本体質量(g)約282 対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機 RoHS指令(10物質対応)対応 特性回転機能・高さ調節 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スマホリング付き、カメラレンズプロテクトフレーム、耐衝撃、MagSafe対応 適合機種iPhone 16e(単眼) 材質TPU、PC、アルミニウム、マグネット 質量(g)(パッケージ込み)77 タイプ背面ケース(クリア) 関連資料カタログ(0.81MB)
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。
仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。 シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。 オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。 充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS 形状四角 ホワイト 質量(g)409 タイプ卓上 電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321 入力5V1A 定格出力電力(W)4 充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる) LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個 使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.8MB) 入力電力(W)2.5-10
1台
4,590 税込5,049
7日以内出荷

指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト 材質TPU+マグネット ブラック タイプケース型 対応機種iPhone15(6.1inch2lens) 特性耐衝撃/スタンド 関連資料(0.69MB)
1個
1,800 税込1,980
7日以内出荷