柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
トラスコ品番808-4464
材質ポリウレタン
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番808-4466
材質ポリウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
トラスコ品番808-4462
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内径(Φmm)4.5
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黄
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4458
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
トラスコ品番808-4523
材質ポリウレタン
色赤
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
内径(Φmm)4.5
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色青
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4461
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
トラスコ品番808-4740
材質ポリウレタン
色ライトグリーン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
トラスコ品番808-4465
材質ポリウレタン
色赤
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番808-4741
材質ポリウレタン
色ライトグリーン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番808-4524
材質ポリウレタン
色白
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
トラスコ品番808-4467
材質ポリウレタン
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
トラスコ品番808-4463
材質ポリウレタン
色緑
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
トラスコ品番808-4460
材質ポリウレタン
色緑
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
内径(Φmm)11
外径(Φmm)16
色赤
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
エスコ品番EA125CZ-56
質量(g)約1840
長さ(m)1.26
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)6
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-6
穴径(Φmm)4(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)34.5
対辺(mm)17
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)6
寸法B(mm)16.5
チューブ外径(Φmm)6
ねじ径(M×P)M14×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)15
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
形状T型ユニオン
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
形状ストレート
色開放リング:ホワイト
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-53
質量(g)約1150
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/2”
特性耐キンク性
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)3
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-80
接続継手径(Φmm)6
最小穴径(mm)Φ2.3
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
大容量タイプシリーズ
色黒
最高使用圧力(MPa)1
種別ノーマルタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)4
使用流体空気・真空
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
色半透明(自然色)
材質フッ素樹脂(PFA)
使用温度範囲(℃)-65~180
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
形状ユニバーサルティーコネクター
使用流体圧縮空気、真空
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ種類R
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR
形状違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状六角穴付ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
色クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリオレフィン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)
使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気
取り付け形状チューブ取付け用(PC型)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
形状ストレート型
サイズ1/8 (最小内径2.5mm)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)4.9
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ