「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)230
質量(kg)0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33
最大使用圧力(MPa)0.59
コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
排気方向前方排気
質量(kg)0.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)115
エスコ品番EA159SL
全長(mm)285
質量(g)640
使用圧力(MPa)0.64
チャック寸法(mm)6(1/4inch)
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
幅(Φmm)30
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
ホース取付口Rc1/4
仕様排気ホース付
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
バルブ種類レバー
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6
トラスコ品番124-6615
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
ホース取付口Rc1/4
仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向後方
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
全長(mm)150
質量(g)360
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)76
チャック寸法(mm)6
吸入口サイズ1/4"
アズワン品番64-2198-33
使用コンプレッサ5HP以上
1台
¥7,120
税込¥7,832
当日出荷
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.057
付属品スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)179
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)43
排気方向後方
コレット径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6014
全長(mm)約174(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6006
全長(mm)約164(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)65×152
空気消費量(m2/min)0.24
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000
トラスコ品番777-1932
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)146
質量(g)189
外径(mm)27
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口後方
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)163
質量(kg)0.6
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り
回転数(min-1[r.p.m])11000~25000
仕様無段階変速
トラスコ品番484-1247
電源(V)AC100
ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.3
仕様チャッキング:6(3)
全長(mm)120
質量(g)340
外径(Φmm)33
空気圧力(MPa)0.4~0.65
排気口前方
1台
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)300
全長(mm)180
質量(kg)0.62
高さ(mm)37
口金1/4PT
騒音値(dB)86
コレット径(Φmm)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.16
ホース取付口R1/4
排気方向後方
質量(g)140
使用空気圧力(MPa)0.5
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.833
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
排気方向後方
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.074
ホース取付口G1/4
トラスコ品番859-5403
材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ
全長(mm)157
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)307
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
騒音値(dB)83A
空気消費量(m3/min)0.753
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.66m/s3
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
高速研削型 。セーフティレバー付 。後方排気式
ホース内径(Φmm)6.5
コレットサイズ(mm)3
コンプレッサー(kW)2.2
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)131
質量(g)140
角度(°)ヘッド:120
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000
外径(Φmm)18
仕様チャッキング:M7×0.75ネジ
全長(mm)124
質量(g)140
角度(°)ヘッド:90
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気口後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
寸法(Φmm)50(ディスク)
ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式)
エスコ品番EA162DE
全長(mm)165
高さ(mm)85
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)115
幅(Φmm)34
吸入口サイズ1/4inchPT
ホース長さ(mm)540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000
仕様チャキング(pt)M7×0.75
付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個
接続口径2分(1/4インチ)
質量(g)140
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ヘッド仕様90°・120°
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途狭い個所などの簡単な軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.17
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5373
全長(mm)165
質量(g)500
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
3mm、6mmコレットが付属しています。
用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.113
ホース取付口1/4
トラスコ品番471-5381
全長(mm)258
質量(g)800
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.63
排気方向側方
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
コンパクト設計細かな切削に最適
22PMカプラ付
軸径(Φmm)3・6
全長(mm)121
質量(kg)0.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)113
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード