軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般
ホース口金取付ねじRc1/4
使用ホース(mm)6.5
騒音レベル(dB(A))86
空気消費量(m3/min)0.38
全高(mm)95(パッド付)
全長(mm)181(パッド付)
質量(kg)1.05(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
圧縮機2.2(kW)
オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)
付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
仕様マジック式(穴無し)非吸塵式
トラスコ品番295-4206
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機
オービット径(Φmm)1.2
ペーパー寸法(mm)70×114
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.14
質量(kg)0.5
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
パッド寸法(mm)70×82
仕様非吸塵
トラスコ品番116-7006
タイプ小型ボールモータタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

研磨ローラー
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)1.25
付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)60×50
ベルト寸法(mm)60×260
空気消費量(m3/min)0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000
仕様エアー式
トラスコ品番138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オータビルサイズが3mmに変更になりました。
非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み
全長(mm)115
質量(g)450
ねじ径(エアー入口)1/4
エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)0.26
振動数(無負荷)7500
使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
使用空気圧(kPa)(推奨)620
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機
オービット径(Φmm)1.5
ペーパー寸法(mm)114×140
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.2
質量(kg)0.5
パッド寸法(mm)100×110
仕様非吸塵
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
トラスコ品番116-7014
タイプ高速タービンモータタイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機
仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm
付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個
トラスコ品番495-7741
本体質量(kg)0.75
ペーパー寸法(mm)57×140
空気消費量(m3/min)0.11
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
パッドサイズ(mm)55×103
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
仕様マジックペーパー
適合替ペーパー:EA809XE-1~10
エスコ品番EA162KK
寸法(mm)使用ペーパー:75×110
全長(mm)153
質量(g)700
全高(mm)72
空気消費量(L/min)200
所要圧縮機(kw)2.2
ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)6.5
1個
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)5
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(L/min)481
付属品クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)125
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。
非吸じんタイプです。
重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番818-5509
全長(mm)132
質量(kg)0.9
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。
サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。
底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。
上下面研磨仕上げ。
用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。
全高(mm)65
平行度(mm)±0.01
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。
作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
本体質量(g)0.87
ベルト速度(m/min)1250
空気消費量(m3/min)0.68
ベルト寸法(mm)12×330
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ
全長(mm)230
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150
ホース取付口FESTOOL専用ホース
排気方向後方
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥218,800
税込¥240,680
6日以内出荷
1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃です。
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので頑強です。
刃先は3工程に及ぶ特殊な研磨作業で鋭い切れ味を実現しました。
用途ハイスピードエアーパンチ缶切機専用の替刃
質量(kg)約2.5
材質(刃)13Crハイカーボンステンレス
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
関連キーワード
1
2
3
次へ