こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状メスストレート
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
用途自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用。耐衝撃性が求められる配管用。難燃性配管用
材質本体(金属部):黄銅
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
トラスコ品番383-8343
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
接続口径PT1/4
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
六角対辺(mm)27
ねじの種類R(PT)
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
形状ワンタッチソケット
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
形状両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)12
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ