439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がプラグタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ロータリーカプラ ガイド付 使用温度範囲(℃)-5~60 内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エアーカプラ用ロックアウト
エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
トラスコ品番403-7782 材質ステンレススチール 厚さ(mm)2.5 質量(g)91 寸法A(mm)88.9
1袋
4,298 税込4,728
翌々日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/2inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-4 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)70 破壊圧力(MPa)244
1個
4,530 税込4,983
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

用途エアーカプラーのロックアウトに。 材質ナイロンポリアミド 質量(g)約35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

先端がソケットタイプ、ホース接続部がナットタイプの常用空気圧力用エアーカプラ ソケット部は接続するプラグカプラの取り付けが簡単なワンタッチ機構と衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載 スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転 (ロータリー) 機構搭載 ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
仕様ストッパーカプラ ガイド付 使用温度範囲(℃)-5~60 内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)エアカプラアタッチ 岩田製作所 CADデータあり
1個
388 税込427
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様カプラ/2口付 トラスコ品番467-3239 質量(kg)0.6
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様エア源口数/2口 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1376 質量(kg)0.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)