有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)72
ノズル取付口M14×1.0
ノズル口径(Φmm)3
全長(mm)185
ノズル外径(Φmm)21
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01
仕様ロングノズル付エアガンセット
セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)ABS樹脂
ろ過精度(μm)0.01
吐出口径(Φmm)2×1穴
接続M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番556-7955
全長(mm)116
質量(g)184
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじG1/4
トラスコ品番282-5473
材質ポリカーボネイト
全長(mm)87
質量(g)99
ねじの種類G
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番292-4528
質量(g)15
常用圧力(MPa)0~0.4
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口Rc1/4カプラ
接続径Rc1/4(プラグ付)
仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番253-3723
全長(mm)144
質量(g)105
接続方式カプラ
耐圧(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.2
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
流量調整機能付きノズル搭載で微量な流量の調整が可能になりました。
中空糸フィルターにより、微粒子や油分や細菌を捕捉します。
小型軽量で作業性が良好です。
精密試験等で微風ブローを可能にしました。
仕様●材質:本体/タフナイロン、フィルタろ材/ポリプロピレン●接続:G1/4●精度:0.01μm●最大使用圧力:0.4MPa●対象ガス:空気・窒素●サイズ:170×130×30mm●重量:130g
アズワン品番67-5168-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)0~0.4
材質(ケース)PA
使用環境温度(℃)0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂
質量(g)105
接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付)
耐圧(MPa)0.4
最高使用温度(℃)50
アズワン品番1-8886-02
カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
圧力損失が少なく優れた通気性能。豊富なバリエーション。
シリーズLF
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径M14 P-1
質量(g)11.5
ろ過精度(μm)0.01
アズワン品番1-8886-13
カートリッジ中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
除菌フィルターを搭載しています。
用途エアーブロー
最高使用圧力1.0MPa
トラスコ品番828-0181
材質PP
幅(mm)Φ22
質量(g)20
横(mm)85
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)
付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番292-4480
材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP
質量(g)90
最高使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)133.5
寸法B(mm)128
常用使用圧力(MPa)0.98以下
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]
適合流体エアー
接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min
使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体空気・窒素
保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個
種別フィルター付
材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮
接続口径1/4インチ(本体一体型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器)
フィルター100メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255
質量(kg)3.9
容量(mL)エアブラシ液体カップ:7
高さ(mm)205
奥行(mm)135
出力(馬力)約1/10
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)エアーホース:180
方式オイルレスピストン方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)77/91
最高圧力(MPa)0.4
電源コード(m)2
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)20~23
再起動圧力(MPa)0.3
作動音(dB)47
ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3
供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
幅(mm)約220
質量(kg)約12
高さ(mm)約500
出力(W)50Hz:340・60Hz:360
種類静音
奥行(mm)約520
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)13
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き
セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)303
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4
風速(m/s)4.9~27.5
使用時間約3.5時間(低速使用時)
充電時間約2.5時間
バッテリー容量(mAh)1100
起動電圧範囲(V)12.8~16.8
保管温度範囲(℃)-20~60
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ
タイププリント
FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
用途調色カップ、塗料カップ、水性塗料・UV塗料対応
仕様水性塗料、UV塗料対応
色ブラック
容量(mL)400
製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。
初心者でも使いやすい仕様です。
簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。
プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205
色シルバー
規格長さ255×幅135×高さ205mm
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース
電子制御方式による吐出圧力調節
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)3/7.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)3.5/6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
取扱説明書(1.51MB)
最大吐出水量(L/min)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700
セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)
ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁
アズワン品番65-9245-68
1台
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁
アズワン品番65-3881-98
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
5段階のスプレーモード:ソフトスプレー、バブルジェット、ファインミスト、フラットスプレー、ハードジェット。滑り防止固定ロック付きトリガーボタン。水流調整レバー。凍結保護仕様。低温による散水器の損傷を防止。軟質プラスチック部品が採用されたグリップは手にしっかりフィット。内部フィルターの洗浄も簡単。
用途植物への散水や洗浄作業など、幅広い作業に。散水ノズル、片手散水器、スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)320
保証期間最大5年
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗
タンク容量(mL)1000
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット
質量(kg)約6.8
電圧50/60Hz
電源(V)100
消費電力(W)900
風量風圧0.3bar/0.03Mpa
テクノロジータービン
1セット
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ