194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。 手元でのレバー操作で簡単流量調整。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。 接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー ノズル長(mm)490 ノズル口径(Φmm)3.6 トラスコ品番231-5327 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)169 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷

強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル長(mm)320 ノズル口径(Φmm)4.0 トラスコ品番231-4762 全長(mm)467 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)141 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、L型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅 常用使用圧力(MPa)1.6 ノズル形状ロング、ストレート型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)690~1260 材質(本体)アルミダイキャスト 全長(mm)785~1355 質量(g)354 最高使用圧力(MPa)0.7 接続口20型プラグ(エアー接続口)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)1500 ノズル口径(Φmm)2 エア取入口G1/4 トラスコ品番805-0875 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1590 質量(g)661 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル外径(Φmm)9 ノズル取付部G1/8
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル ノズル口径(Φmm)2.5 ねじ寸法G1/8 先端外径(Φmm)5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 ノズル長(mm)650~1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) トラスコ品番356-8709 全長(mm)740~1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4 プラグ 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3 ねじG1/8 材質本体:黄銅棒パイプ:銅製 タイプエア流量調整タイプ 六角対辺(mm)12 パイプ径(Φmm)5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)226 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21 空気使用量(L/min)220 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 接続口径G(PF)1/4 トラスコ品番391-3619 全長(mm)295 質量(g)282 空気使用量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9 ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番441-7178 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他 全長(mm)1090 質量(g)555 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル外径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 エア取入口G1/4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして ノズル口径(Φmm)3 ノズル長(mm)1000 ノズルねじ径G1/8 最高使用圧力(MPa)0.8 適合流体空気
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウ 動画あり
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 ノズル長(mm)100 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。 ノズル口径(Φmm)2 取付口G1/8(ノズル) 材質銅パイプ・黄銅棒 表面処理クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

ノズル全長593mm アンカー下穴の清掃が快適 ノズル13に組付けて使用 ロングノズルR単体のみの使用も可能
ノズル長(mm)593 セット内容ロングノズルF、ロングノズルR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途エアブローガンの延長用ノズル 材質 呼び径【ノズル接続ねじ】G1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ 種別ノズル 材質アルミニウム ノズル外径(Φmm)8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト ノズル口径(Φmm)3 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用 ノズル口径(Φmm)2.5 空気消費量(L/min)180 付属品カプラ付
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3 ノズル取付部G1/8 最高使用圧力0.7MPa パイプ径(Φmm)5
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの長さを約670mm~約1250mmの間で調整できるロングノズルです。 お手持ちのエアダスターガン(ノズルネジサイズG1/8)等に接続して御使用して頂けます。 手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)- ノズル口径(Φmm)約3.7 接続口G1/8オネジ 材質(本体)ABS樹脂、(ノズル)アルミ・ABS樹脂・真鍮 全長(mm)約705~1275 質量(g)約145 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7
1本
5,298 税込5,828
当日出荷