大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
荷物を保護する緩衝材。30m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
仕様A-363
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。
積載荷重(kg)350
材質スチール
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番342-2624
材質ポリエチレン(PE)
形状円柱型
幅(mm)600
厚さ(mm)4
質量(kg)2.2
色ナチュラル
長さ(m)42
構造2層タイプ
番手(#)C650
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
付属品専用カッター
色ピンク
ケース寸法(mm)W315×D440×H430
アズワン品番65-0451-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージポリ袋入り
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)5
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
形状ドーム
材質ポリエチレン
形状ドーム
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(食品、薬品、化粧品、文具等の表面保護、一般用)
種別緩衝材(エアー)
新型のミナパックです。
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。
梱包作業などの効率が大幅にアップします。
50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
RoHS指令(10物質対応)対応
四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
衝撃から中身を守ります。柔らかく軽いタイプになります。
種別緩衝材(エアー)
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
形状円柱
RoHS指令(10物質対応)対応
CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業
ケース寸法(mm)W300×D420×H420
アズワン品番65-0451-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
モノクロレーザープリンタ用
関連キーワード