軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
日本製エアーサンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途エアーサンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等
外径(Φmm)125
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
タイプエアー用 穴あき
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400
仕様排気方向:側方
付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)
トラスコ品番176-9359
全長(mm)204
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)150×22
空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100
ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)
ホース口金取付ねじ3/8Rc
騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)12.7
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm
寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)145
騒音レベル(dB(A))80.6
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-75
パッドサイズ(mm)75×82
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
金具径(mm)65
毛丈(mm)15
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
寸法(Φmm)75、125(ディスク)
エスコ品番EA162DC
全長(mm)150
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)0.64
ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)115
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様マジックパッド非吸塵式
付属品エアーカプラー20PM
質量(kg)0.85
使用空気圧力(MPa)0.62
パッド寸法(mm)73×98
空気消費量(m3/min)0.26
エアー接続口PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
片手作業が可能なサンダーです。
小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:穴径 10
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。粘りが有り、折れにくく錆に強い。
用途金属製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材金属
線径(Φmm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(Φmm)50(ディスク)
ディスク径(Φmm)50(ねじ止め式)
エスコ品番EA162DE
全長(mm)165
高さ(mm)85
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)115
幅(Φmm)34
吸入口サイズ1/4inchPT
ホース長さ(mm)540
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吸塵サンダー用集塵ホース
用途吸じんサンダー排気用
こんなお得な商品も!

ディスクパッド のり付 穴なし
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ダブルアクション用に開発された一体成型のパッドです。テーパーあり
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
シャンク径(Φmm)7.9
厚さ(mm)19
トラスコ品番220-4754
種別のり付き用
質量(g)150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
シャフト7.9mm軸径,24ピッチ
硬さ普通
1個
¥4,598
税込¥5,058
取扱い終了
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・6穴
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(Φmm)120
毛丈(mm)33
線径(Φmm)0.25
適合125mmグラインダー、150mmグラインダー
種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min-1[r.p.m])9500
金具径(Φmm)70
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。
2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用
トラスコ品番760-2456
質量(kg)2.28
ホース長さ(m)3.5
取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホース
ホース外径(Φmm)58
1本
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。
2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。
帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。
トラスコ品番824-5773
ホース長さ(m)7
ホース外径(Φmm)58
1本
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)178
質量(kg)0.7
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド
寸法(Φmm)123
材質ポリウレタン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド
寸法(Φmm)123
材質ポリウレタン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。
エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。
3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に
電源(V)100
集塵容量(L)24
トラスコ品番486-0110
セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ
質量(kg)12.5
消費電力(W)100・1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700
ホース長さ(m)7
最大風量(m3/min)2.6
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード