3,222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-20~+80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10~60 引張荷重(N)0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


MXQ25A-125ZA6 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-125ZA6 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(6) 集中アジャスタ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷


ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドダンパー FD
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。 面で衝撃吸収できます。 本体とインサートは一体成型です。 ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。 ウレタンゴムの材質特性を衝撃力の緩衝に応用したダンパーは、小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取扱いも楽で、長時間であってもメンテナンスフリーでご利用になれます。
用途反転装置停止部 組立ラインの移載部 ターンテーブル停止部 加工機類の反転部 加工機の送り台終端部 往復可動部 搬送用コンベア スライド式扉の開閉部両端 各種移載装置中のエアー シリンダ使用部 ブラック 材質(本体)ポリウレタン 質量(g)4 材質(インサート)スチール(STKM13C)、亜鉛メッキ 硬度(ショア A)75 材質(セットカラー)スチール、四三酸化鉄皮膜
1個
499 税込549
翌日出荷

速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 寸法C(mm)27 寸法X(mm)9.5 寸法W(mm)14.2 寸法N(mm)6 寸法U(mm)12.7 寸法V(mm)6.3 内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長荷重(N)2000
1個
18,900 税込20,790
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ショックアブソーバー用フート金具 SMC CADデータあり
RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZA) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)15 ロッド先端金具金具なし クッション/ロッド先端ねじラバークッション付/ロッド先端おねじ オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

形式空気圧タイプ クッションなしまたはラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.0 ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数2ケ ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴(標準) シリンダストローク(mm)25 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.77 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5M 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションロッド先端おねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0 ※ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)225 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

形式空気圧タイプ クッションなしまたはラバークッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 作動方式複動式 取付ボルト取付ボルトなし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)クッションなし:0.15、ラバークッション付: 0.29 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ用磁石なし:‐10~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ用磁石付:‐10~60℃(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.0mm~0mm※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具通し穴 シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、3線式(NPN)、縦取出、リード線3m、適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

仕様オートスイッチ用磁石付 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプションロッド先端めねじ 作動方式複動片ロッド 取付ボルト通し穴用取付ボルトなし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm ※ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc 取付支持金具両端タップ シリンダストローク(mm)75 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V オートスイッチ追記号3 ロッド先端金具なし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


エアスライドテーブル MXQ8B SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQ12A SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXW20 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
作動方式複動
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZB) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTL16-75~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZC SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ 機能オプション(-) なし
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)