94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアタンク SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質アルミ 質量(kg)約4.8 タンク容量(L)約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHST-02 ミニタンク AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径G1/8(Sねじ) 質量(g)1800 タンク容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190 空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

用途エアーコンプレッサーの補助タンクに 質量(kg)約9.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355 安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2) 吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2) 流入口径プラグ1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質スチール 質量(kg)約11.9 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)
用途一般釘打機、エアツール専用 仕様最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10) 質量(kg)8.3 タンク容量(L)17 最高吐出圧(MPa)0.83 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440 エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4) エア取入口エアプラグ
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。 付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ 材質スチール 質量(kg)18 タンク容量(L)33 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口G1/4×1ボールバルブ 空気取入口RC3/8 ドレン弁Φ6竹の子
1台
52,980 税込58,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ケーピーエス工業超小型コンプレッサ
エコ商品
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。 型式2ピストン型往復圧縮機 質量(g)382 種類超小型 電源(V)DC12 消費電力(W)52 騒音値(dB)49 潤滑方式オイルフリー 流量(L/min)9.5 圧力(kPa)120 吐出口径(mm)5 吸込口径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
質量(kg)19.2 消費電力(W)1450 最高圧力(MPa)0.8 使用電源(V)100 空気タンク容量(L)39 吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60.0×32.0×61.0
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。 エンジンタイプ水冷ディーゼル 運転制御方式アンローダ式 制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14) 空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1 圧縮機BT-37 オイル量(L)1.36/0.94
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660 接続口径Rc3/8×1 高さ(mm)630 奥行(mm)280 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 吐出圧力(MPa)0.8~0.95 空気タンク容量(L)35 圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく軽い、軽量アルミ製エアー補助タンク30L。 タンクにエアーを充填させ、ちょっとしたエアー作業に。
用途エアーコンプレッサーのタンク容量アップに。 エアーコンプレッサーを使用するまでもないちょっとしたエアー作業に、持ち運びが便利な補助タンクにエアーを充填させ、現地で空気入れや、お掃除作業が行えます。 仕様(吹出口)2口:メスカプラ 1/4、(吸入口)1口:オスカプラ 1/4 質量(kg)4.8 タンク容量(L)30 最高使用圧力(MPa)0.78 空気取出口メスカプラ 1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口オスカプラ 1/4 保証期間本体 メーカー保証 購入日より1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

NIKKEN(株式会社日建)プレスタンク 2.2L
超小型で軽量!容量2.2リッターのエアタンク。取付けスペースの狭い場合に最適です!!
用途サウンドパーツ タンク容量(L)2.2 型番HT-200 寸法(Φmm×Lmm)127×200 最高吐出圧(MPa)0.98
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525 電源DC 12V 電源コード(m)3.3 連続使用時間(分)10 ホース長さ(mm)エア:400 サイズ(mm)136×123×56(H) 最大圧力(kPa)450
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1 トラスコ品番464-5529 使用温度範囲(℃)0~60 エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター 寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H) 質量(g)530 電源DC12V/10A コード長さ(m)3 ホース長さ(mm)600 最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本 付属品ショルダーベルト 幅(mm)430 質量(kg)13.5 高さ(mm)352 出力(kW)1.45 種類小形・軽量 奥行(mm)350 電流(A)14.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 タンク容量(L)8 最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2) 型番EC1245H3(CTN) 最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2) 空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個 電源コード(m)2.5 騒音値(dB)59(静音モード/55) 電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付] 吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2) 回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm アズワン品番65-3881-99 シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
178,100 税込195,910
翌日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)14.8 消費電力(W)(50/60Hz)580/650 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)8 電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。 制御方式自動アンローダ式
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)17.4 消費電力(W)(50/60Hz)750/850 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)21 電動機(kW)0.75(1HP)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 音量107±4DB 周波数420±20/500±20HZ; 付属品取付ステー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKEN(株式会社日建)ホーンマックス
小型・高性能なマックススペシャル、コンパクトな2.2リッターエアータンクの組み合わせは、取り付け場所を選ばない省スペース設定。
用途サウンドパーツ その他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2) 質量(g)4300 タンク容量(L)2.2 最高吐出圧(MPa)0.78 使用空気圧(kg/cm2)8
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

505863 電子ホーンST-7026 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ホーンST-7026
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品取付ステー 電圧DC12V 周波数(Hz)420±20/500±20 定格10A 適合車種DC12V車 音量(dB)107±4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~80 使用流体エアー 取付ねじサイズR1/4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷