1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途ウレタンエアホース用の配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ27×Φ42×84
クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。
スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC)
適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケット
トラスコ品番777-8465
質量(g)9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エアーホースカップリングを傷・衝撃から保護します。
材質PVC
適合518-30-20、518-33-20用
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ
質量(g)15
仕様カップリングカバー
形状アブソール
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)10
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)10
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)10
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・ダストカバー
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
作動方式複動形
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)14
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ