カテゴリ

  • タイヤ・足回り(9)
  • 自転車部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「エアーチャック 仏式」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
エアチャック BeHAUSエアチャックBeHAUS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに材質スチール最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ適合流体空気
デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP
3,898税込4,288
1台
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
3Wayエアーチャック アークランドサカモト3Wayエアーチャックアークランドサカモト
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に仕様3WAYタイプバルブ型式英式、米式、仏式プラグ20型プラグ適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車バルブ対応:英式、米式、仏式
簡単エアーチャック 補修用パッキン 川端金型製作所簡単エアーチャック 補修用パッキン川端金型製作所(6件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ 英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
エアーチャック 3way モノタロウエアーチャック 3wayモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
エアーチャック 3way ショート モノタロウエアーチャック 3way ショートモノタロウ(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックロングタイプAIR MASTER(3件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER3-FunctionマジックエアーチャックショートタイプAIR MASTER(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
3WAYエアーチャック EARTH MAN3WAYエアーチャックEARTH MAN(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ SUN UPデジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズSUN UP
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。
仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
Oリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMCOリング マジックエアーチャック用補修部品 仏式用TMC
83税込91
1個
3日以内出荷
適合タイヤバルブ仏式用
92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ マルニ92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプマルニ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します一つで英式・米式・仏式バルブに対応
用途最高使用圧力:1.0Mpa常用使用圧力:0.1~0.7Mpa材質:亜鉛合金・スチール質量:約75g
92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ マルニ92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプマルニ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します一つで英式・米式・仏式バルブに対応
用途最高使用圧力:1.0Mpa常用使用圧力:0.1~0.7Mpa材質:亜鉛合金・スチール質量:約100g
ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMCローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用TMC
199税込219
1個
3日以内出荷
簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式) 川端金型製作所簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)川端金型製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ 完全固定で不意の離脱を防止するネジ式(PF1/4オネジ)カプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式ネジ式
簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式) 川端金型製作所簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式)川端金型製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式) リンエイ簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式)リンエイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様 モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド 2段階に調整可能なアジャスタブルステップ SG規格合格品
接続方式ネジ式質量(kg)3.6身長(cm)身長115cm以下適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式) リンエイ簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式)リンエイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
ホース長さ(m)3接続方式プラグ式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら