133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアフィルター AIRTEC 動画あり
粗さの異なるダブルレイヤー構造とオフロード専用に開発されたオイルとの相乗効果によって、これだけの砂埃が付着しても内側には一切侵入していません!!外側と内側で目の粗さが異なるダブルレイヤー構造を採用し、吸気効率を下げず優れた濾過性能を発揮。純正フィルターよりも小さく丸みを帯びた形状にすることで、エアボックス内の空気の流れを向上させ優れた吸気効率を生み出す。主要車両用につきましては、フィルター内側のスポンジに難燃素材を採用し、バックファイヤーによるフィルターの破損を防ぐ対策が施されています。 エアテック エアフィルター フィルターオイルを塗布して使用します。
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様送風機/ACモーター 材質(本体)帯電防止ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度クラス100目安 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
質量(kg)14.5 電源(V)AC100 50/60Hz 構造SUS430 外寸(mm)610×610×185 風量(m3/min)10 フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 風速(m/s)0.51 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
1個
161,980 税込178,178
8日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旧車などのエアフィルターが手に入りにくい車種を中心にラインナップ。 一体成型されたダブルレイヤー構造( 注1 )エレメントによって優れたろ過性能を発揮。 外側が粗目、内側が細目の異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。 ガソリンや溶剤にも耐える特殊な接着剤で接合。安心して洗浄、繰り返しの使用が可能。 エアボックスとの接触面にはグリースを必要とせず、優れた密閉性を誇る。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1枚
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
5,898 税込6,488
欠品中

ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム 使用温度(℃)60以下 圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本エアーテックフィルターユニット
高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
材質SUS430 電源(V)AC100(50/60Hz) フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット 清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15 消費電力(W)100/121 電源AC100 1Φ 50/60Hz 構造帯電防止ABS樹脂 フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター 集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上 騒音レベル(dB(A))57 処理空気量(m3/min)8.0
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

1枚
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター タイプ角形用 呼称50
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)排気用グリル 交換用フィルター
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター 呼称100
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm)2000 付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V)AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
用途空調機の最終フィルター。 材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNKX(2)/AT-100QNKXB(2) タイプ角形用 呼称100
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプフラットインテリアパネル用
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QNU2 タイプフラットパネル用 呼称150
1個
529 税込582
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/ タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター タイプ角形・角形十字格子用
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNKT タイプ天井取付タイプ用 呼称100
1個
529 税込582
5日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 丸形用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNM(2) タイプ丸形用 呼称100
1個
529 税込582
5日以内出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNK(2)/AT-100QNK2-BE/AT-100QNKB(2)(-L) タイプ角形用 呼称100
1個
529 税込582
当日出荷

HEPAフィルターを通したクリーンエアーと純水を用いたミストをトレーサーとして使用しますのでルーム内を汚染させずに気流を確認することができます。
仕様【ミスト発生量】MAX0.15L/h セット内容本体・ドレンプラグ・導霧パイプ(1m)・多孔ノズル(30cm/Φ4穴)・標準ノズル(30cm)・延長パイプ(30cm)・ACアダプターセット・1000ccポリタンク・ロート・取扱説明書(気流可視化装置 ACV-502A)・収納ケース 型式ACV-502A 質量(kg)約5 電源(V)AC100 消費電力(W)32(70VA) フィルター0.3μm粒子にて99.97%以上 保護装置フロートスイッチにより、低水位時に発振停止し空焚運転防止 使用環境18~28℃(屋内環境) 風量(L/min)可変0~40(※1)/可変11~40(※2)※1/2 仕様はどちらかです サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QSUF /AT-150TQSUF タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
539 税込593
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品 電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V 材質帯電防止ABS樹脂 付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エアーテック気流可視化装置
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min 種別250×185×255 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約32(70VA) 風量約11~40L/min 集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター 集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上 アズワン品番3-1407-01
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用 種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)