140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)7.0 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255 空気接続口1/4カプラー 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15] 取扱説明書(0.6MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量フレームで組立不要。ワンタッチカプラ付で接続も簡単。
ホース長さ(m)本体/20、補助/1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 質量(kg)2.8 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×350×200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
13,990 税込15,389
当日出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10 種別取付けタイプ 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用流体空気
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
種別ポータブルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa 取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット 取付金具(一次側)パージ付プラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 質量(kg)7.8 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く) 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5 トラスコ品番106-5025 種別ポータブルタイプ 質量(kg)6.3 取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ 取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント 常用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
種別ポータブルタイプ 取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ 取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント 常用圧力(MPa)1.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688 質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367 収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5 長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8 全長(m)(ホース)10 トラスコ品番365-8988 質量(kg)3.5 タイプ小型 最高使用圧力(MPa)1.4 本体質量(kg)3.5 材質(ホース)ウレタン 接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール 全長(m)30 トラスコ品番838-7234 材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー 質量(kg)6 ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 外径(mm)10 内径(mm)6
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度溶剤用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度の溶剤。(20000mPa・S以下)高粘度の溶剤などを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0967 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:SUS パッキン:FKM、PTFE、PE 質量(kg)9.8 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体溶剤 エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

エア式ドラムポンプ 吸入・吐出兼用 APDX1シリーズ アクアシステム 動画あり
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。 これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利! エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。 圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶に内圧をかけるタイプではないのでエアプレッシャーポンプのように缶を密閉しなくても使用できます。押上げ揚程が高い為、高所や遠距離への移送が可能
付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番509-5662 適合機種200Lクローズドラム缶用 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)45(押上)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.3~0.5 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、灯油、軽油、ガソリン 使用可能粘度(cP)4000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。漏電の心配がありません。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)30 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度オイル用エアピストン式のドラムポンプです。高所・遠距離に対応可能です。動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。ドラム缶を密閉しなくても使用できます。
用途高粘度のオイル。(20000mPa・S以下)高粘度のオイルを、ドラム缶から高所・遠距離に小分けしたいとき。 揚程(m)50(押上)2(吸込) 付属品ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、ドラム缶用吸入パイプ、アース線 トラスコ品番405-0959 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL、鉄、Bs、SUS パッキン:FKM、PTFE、皮 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3~1.2 最大吐出量(L/min)15(1cP時) 空気消費量(L/min)250 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル エアー接続口R1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)20000 駆動方式手動式 コンプレッサー3馬力
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0~140番
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。 付属品手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m) トラスコ品番821-9516 材質本体:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)0~40 揚程(m)3(押上) 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)235 ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体アドブルー 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力 2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。
用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。 仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6 トラスコ品番269-8867 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)22 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
1台
239,800 税込263,780
10日以内出荷

300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×700
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
トラスコ品番820-2444 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)10.7 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)25(吸入)19(吐出) ホース長さ(m)吸入(2)吐出(2) 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2454 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM 質量(kg)17.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

低粘度液体(5mpa・s以下)の移送に最適です。(50L/min)
トラスコ品番820-2445 材質本体:SUS パッキン:FKM、FFKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853 材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有) 接続口径G3/4 質量(kg)0.24 使用温度範囲(℃)0~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送に 揚程(m)15(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2450 材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 質量(kg)18.6 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)25(1cP時) 空気消費量(L/min)415 ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)2000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2453 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ 動画あり
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)